Snelle aanpasbare standaard-trekhaken (Paar, spandiepte 100 mm)

Artikelnummer: 1-92-Px
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 1-92-Px
EAN/GTIN 4021176061257
Nummer fabrikant 1-92-Px
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het paar van twee snelverstelbare standaard-trekhaken is geschikt voor 2-armige universele fijn mechanica trekker. De robuuste trekhaak garandeert een bijzonder veilige demontage van lagers, tandwielen en schijven. De groene handstelschuif biedt het hoogste bedieningscomfort en maakt het mogelijk om, zelfs met natte of vettige handen, de trekhaak snel en zonder gereedschap los te maken of te bevestigen.
  • Door de vrij beweeglijke, op de traverse glijdende trekhaak kunnen ook excentrische onderdelen worden getrokken.
  • Door de karteling wordt een gereedschapsloos, snel losmaken of verschuiven van de trekhaken mogelijk gemaakt

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 4
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 20 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 13/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 15 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 9/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 31 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 10 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/8
  • Totale lengte [mm]: 132 mm
  • Totale lengte [inch]: 5 3/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)