Smalle, snel verstelbare standaard trekhaken (set, totale lengte 277 mm)

Artikelnummer: 1-253-Sx
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 1-253-Sx
EAN/GTIN 4021176011092
Nummer fabrikant 1-253-Sx
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De set van drie smalle, snel verstelbare trekhaken is geschikt voor 3-armige universele fijn mechanica trekkers. De smalle trekhaken zorgen ervoor dat zelfs nauwe en moeilijk toegankelijke ruimtes bereikt worden. De groene handstelschuiven staan voor het hoogste bedieningscomfort en maken - ook met natte of vette handen - een snelle, gereedschapsloze bevestiging of losmaking van de trekhaken mogelijk.
  • Door de vrij beweeglijke, op de traverse glijdende trekhaak kunnen ook excentrische onderdelen worden getrokken.
  • Dank der Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Trekhaken ermöglicht

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 250 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 10
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 30 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 7 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 14 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 9/16
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/8
  • Totale lengte [mm]: 277 mm
  • Totale lengte [inch]: 10 7/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)