Omschrijving:
Stabiel, mobiel en gebruiksvriendelijk: Onze handmatig bediende 1-borstel wasmachine RBS 6014 met 3-fase 230 V/50 Hz aansluiting maakt indruk met snelle en grondige allround reiniging (zijkanten, voor en achter) van vrachtwagens, bussen en opleggers tot voertuighoogtes van 4,20 meter. Ideaal voor wagenparken van maximaal 15 voertuigen en heeft 4 eenvoudig te draaien wielen die moeiteloos manoeuvreren en positioneren van de machine op het voertuig mogelijk maken. Contouren van het voertuig met een hellingshoek tot 10° kunnen ook gemakkelijk worden gedetecteerd. De as met dubbele lagers van de borstel wordt aangedreven door een aandrijfmotor met zelfspanende ketting, de borstel zelf bestaat uit halve segmenten met geprofileerde polyethyleen borstelharen en biedt een diameter van ongeveer 1.000 millimeter tijdens bedrijf. Uw irrigatie wordt altijd gegarandeerd via 2 pijpen die in het borstelframe van de machine zijn geïntegreerd. Het stabiele, gelaste aluminium frame en andere hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal en een speciaal polyester materiaal zorgen voor een hoge mate van corrosiebestendigheid.
Kenmerk:
- Systeemhoogte: 4370 mm
- Aantal stroomfasen: 3
- frequentie: 50 Hz
- gewicht zonder accessoires: 245 kg
- Spanning: 230 V
- Washoogte: 4205 mm
- Vereisten voor wasstations: 4620 x 1700 x 1500 mm
Voordeel:
Afstelwiel:- Maakt verticale contourdetectie en scheeftrekking mogelijk.
Bedienings- en veiligheidshandgreep:- Door het draaien van de borstel kunnen machinisten de apparatuur gemakkelijk naar voren verplaatsen.
Lichtgewicht aluminium constructie:- Zeer bestand tegen invloeden van buitenaf.
Afstelwiel:- Maakt verticale contourdetectie en scheeftrekking mogelijk.
- De voorkanten van de auto met een hoek tot 10° zijn gemakkelijk te bereiken.
Dosering reinigingsmiddel:- Reinigingsmiddel kan indien nodig worden toegevoegd via de doseerpomp.
Bedienings- en veiligheidshandgreep:- Door het draaien van de borstel kunnen machinisten de apparatuur gemakkelijk naar voren verplaatsen.
- Wanneer het handvat wordt losgelaten, stopt de borstel met draaien.
Lichtgewicht aluminium constructie:- Zeer bestand tegen invloeden van buitenaf.
- De half-shell gevelbekleding beschermt de machinist op betrouwbare wijze tegen spetterend water.
Vier wielen en 2 rupsbanden:- Uitstekende wendbaarheid en stabiliteit.
Inhoud:
Aantal wasborstels: 1; PE-borstels, standaard Kärcher-ontwerp
Levering:
Besturingskast van het systeem; wielen, standaardhoogte