Hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Classic

Artikelnummer: 1.812-000.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.812-000.0
EAN/GTIN 4054278303130
Nummer fabrikant 1.812-000.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor universeel gebruik in de bouw en industrie: Onze veelzijdige hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Classic uit de UHP compacte klasse. Het hart van het apparaat is een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA met een hoge volumetrische efficiëntie. Uitgerust met een bypass pistool, de HD 9/100-4 biedt een werkdruk van 1000 bar, vervoert 900 liter water Pro uur en verwijdert zelfs de meest hardnekkige vuil betrouwbaar en snel.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1395 x 789 x 1088
  • werkdruk: 1000 / 100 bar / MPa
  • opvoercapaciteit: 980 l/h
  • gewicht (met accessoires): 392 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 395,5 kg
  • gewicht zonder accessoires: 378 kg
  • Brandstof: Elektrisch
  • Motorvermogen: 30kW
  • Pomptype: Krukas
  • Huidig type: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Toevoertemperatuur: 45 °C

Voordeel:

Hoogwaardige industriële hogedrukpomp:
  • PLUNGER gemaakt van carbide voor een lange levensduur.
  • Onderhoudsvriendelijk ontwerp voor eenvoudige vervanging van slijtdelen zoals kleppen, afdichtingen of PLUNGER.
Comfortabel WOMA-pistool:
  • Ergonomische handgreep en lage gewicht voor eenvoudige bediening.
Duurzaam en robuust:
  • Lage bedrijfs- en servicekosten.
Hoge mobiliteit:
  • Grote wielen en het optimale zwaartepunt zorgen ervoor dat het apparaat zeer mobiel is, ondanks de grootte.
Belangrijkste kenmerk:
  • Watervoordrukpomp (optioneel)
hoogwaardige industriële hogedrukpomp:
  • PLUNGER gemaakt van carbide voor een lange levensduur.
  • Onderhoudsvriendelijk ontwerp voor eenvoudige vervanging van slijtdelen zoals kleppen, afdichtingen of PLUNGER.
  • Centraal klepontwerp voor een hoog volumetrisch rendement.
Comfortabel WOMA-pistool:
  • Ergonomische handgreep en lage gewicht voor eenvoudige bediening.
  • Werk zonder vermoeidheid dankzij de verminderde trekkracht.
Duurzaam en robuust:
  • Lage bedrijfs- en servicekosten.
  • Voorkomt een plotselinge terugslag, omdat de druk langzaam toeneemt wanneer de nozzle wordt verwijderd.
Hoge mobiliteit:
  • Grote wielen en het optimale zwaartepunt zorgen ervoor dat het apparaat zeer mobiel is, ondanks de grootte.
  • Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, zelfs op ruw terrein.
Belangrijkste kenmerk:
  • Watervoordrukpomp (optioneel)
  • Standaard waterdicht

Inhoud:

Hogedrukslang: 20; veiligheidsklep; urenteller