Omschrijving:
	
	
                
                    
		Schoon met de hand, maar veel beter: Dankzij de compacte vorm, de zeer lage gewicht met 14 kilogram en de duurzame lithium-ion accu met ongeveer 30 minuten looptijd, is onze op batterijen werkende scrubberdroger BR 30/4 C BP een echt alternatief voor het handmatig reinigen van harde oppervlakken tot 200 m². In vergelijking met een conventionele mop is de contactdruk ongeveer 10 keer hoger en de rolsnelheid van ongeveer 1500 omwentelingen garandeert ook aanzienlijk betere reinigingsresultaten. Aanzuiging is zowel vooruit als achteruit mogelijk. In het geval van bijzonder hardnekkig vuil kunnen de zuigstangen ook omhoog worden gebracht om de blootstellingstijd van het schoonmaakpersoneel te verlengen. Schone en bijzonder droge en dus antislipvloeren blijven direct na het reinigen achter. Het zeer mobiele, draadloze apparaat is ideaal voor het reinigen van vloeren in kleine winkels, restaurants, benzinestations, supermarkten, sanitaire ruimten, keukens of in aanvulling op bestaande grotere schuurmachines.
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- AFMETINGEN (L × B × H): 365 x 345 x 1162 mm
 - Batterijplatform: Platform met 36V-accu
 - Type aandrijving: Batterij
 - Aantal benodigde batterijen: 1 stuks
 - Werkbreedte van borstels: 300 mm
 - Werkbreedte, aanzuiging: 300 mm
 - Contactdruk borstel: 100 g/cm²
 - Penseelsnelheid: 1270 omw./min
 - Rijaandrijving: Rijden door de borstel te draaien
 - Prestaties van het gebied praktisch: 150 m²/u.
 - Oppervlakteprestaties theoretisch: 200 m²/u.
 - gewicht zonder accessoires: 13 kg
 - looptijd per acculading: Max. 35 min.
 - Geluidsdrukniveau: 72,4 dB(A)
 - Tank Fresh/vuil water: 4 / 4 l.
 - Waterverbruik: 1 l/min.
 
 
                
                
            
                
	
		Voordeel:
	
	
                
                    
		Sneldraaiende borstelrol:- Voor een 10 keer hogere contactdruk dan voor handmatige reiniging.
 - De borstelrol reinigt ook oppervlakken met structuur of gewrichten.
 
Onmiddellijk drogen:- De zachte zuiglippen zuigen de vloer droog – naar voren en naar achteren.
 - De rol zorgt voor automatische invoer, zodat het apparaat niet hoeft te worden geduwd.
 - Voor intensieve reiniging kan de zuigkracht ook worden uitgeschakeld met het voetpedaal.
 
 
                
                
            
                
	
		Inhoud:
	
	
                
                    
		2-tank-systeem
                
                
            
                
	
		Levering:
	
	
                
                    
		2 zuigstangen, recht; accu en lader niet inbegrepen; transportwielen; borstelrol