Schuurmachine BR 30/4 C EP + MF

Artikelnummer: 1.783-223.0
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
Artikelnummer 1.783-223.0
EAN/GTIN 4039784717886
Nummer fabrikant 1.783-223.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De vorm van de machine maakt het manoeuvreren net zo eenvoudig als een borstelreiniger. In vergelijking met conventioneel afvegen heeft de machine het voordeel van een 10-voudige contactdruk en dus een aanzienlijk hogere reinigingsprestaties. En dit bij een rolsnelheid van ongeveer 1500 omwentelingen. Hij kan naar voren en naar achteren zuigen. Als er hardnekkig vuil is, kunnen de aanzuigstangen ook worden opgetild. Dit zorgt voor een langere blootstellingstijd voor het schoonmaakpersoneel.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 495 x 340 x 1145 mm
  • Type aandrijving: Netvoeding
  • Werkbreedte van borstels: 300 mm
  • Werkbreedte, aanzuiging: 300 mm
  • Contactdruk borstel: 100 g/cm²
  • Penseelsnelheid: 1450 omw./min
  • Rijaandrijving: Rijden door de borstel te draaien
  • Prestaties van het gebied praktisch: 150 m²/u.
  • Oppervlakteprestaties theoretisch: 200 m²/u.
  • geluidsdrukniveau: Max. 72 dB(A)
  • Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Tank Fresh/vuil water: 4 / 4 l.
  • Waterverbruik: 1 l/min.

Voordeel:

Zuiging kan worden uitgeschakeld:
  • Voor een grondige reiniging kan het reinigingspark in de eerste stap worden toegepast en in de tweede stap worden verwijderd
Tanks kunnen worden verwijderd:
  • Het handige zoetwaterreservoir kan afzonderlijk worden verwijderd en kan ook in kleine spoelbakken worden gevuld.
  • Het vuilwaterreservoir kan afzonderlijk worden verwijderd en kan bijvoorbeeld in de gootsteen worden geleegd.
  • De tanks kunnen afzonderlijk of samen worden verwijderd. Inclusief handvat voor eenvoudig transport
Sneldraaiende borstelrol:
  • De rol zorgt voor automatische invoer, zodat het apparaat niet hoeft te worden geduwd
Onmiddellijk droog:
  • Voor intensieve reiniging kan de zuigkracht ook worden uitgeschakeld met het voetpedaal.
  • De zachte zuiglippen zuigen de vloer droog – naar voren en naar achteren
  • Voor een 10 keer hogere contactdruk dan voor handmatige reiniging.
  • De borstelrol reinigt ook oppervlakken met structuur of gewrichten
  • Aanzuiging kan worden uitgeschakeld met het voetpedaal
  • De grond kan onmiddellijk weer worden ingevoerd
Hoofdfunctie:
  • Reinigt vooruit en achteruit
  • Zuiging kan worden uitgeschakeld

Inhoud:

systeem met 2 tanks; netvoeding

Levering:

2 aanzuigstangen, recht; transportwielen; borstelrol

Downloads en documenten

Geschikte producten