Omschrijving:
	
	
                
                    
		De vorm van de machine maakt het manoeuvreren net zo eenvoudig als een borstelreiniger. In vergelijking met conventioneel afvegen heeft de machine het voordeel van een 10-voudige contactdruk en dus een aanzienlijk hogere reinigingsprestaties. En dit bij een rolsnelheid van ongeveer 1500 omwentelingen. Hij kan naar voren en naar achteren zuigen. Als er hardnekkig vuil is, kunnen de aanzuigstangen ook worden opgetild. Dit zorgt voor een langere blootstellingstijd voor het schoonmaakpersoneel.
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- AFMETINGEN (L × B × H): 495 x 340 x 1145 mm
 - Type aandrijving: Netvoeding
 - Werkbreedte van borstels: 300 mm
 - Werkbreedte, aanzuiging: 300 mm
 - Contactdruk borstel: 100 g/cm²
 - Penseelsnelheid: 1450 omw./min
 - Rijaandrijving: Rijden door de borstel te draaien
 - Prestaties van het gebied praktisch: 130 m²/u.
 - Oppervlakteprestaties theoretisch: 200 m²/u.
 - geluidsdrukniveau: Max. 72 dB(A)
 - Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
 - Tank Fresh/vuil water: 4 / 4 l.
 - Waterverbruik: 0,3 l/min.
 
 
                
                
            
                
	
		Voordeel:
	
	
                
                    
		Sneldraaiende borstelrol:- Voor een 10 keer hogere contactdruk dan voor handmatige reiniging.
 - De borstelrol reinigt ook oppervlakken met structuur of gewrichten.
 
Onmiddellijk drogen:- De zachte zuiglippen zuigen de vloer droog – naar voren en naar achteren.
 
Belangrijkste kenmerk:- Werkt vooruit en achteruit
 - Handmatige extractie, microvezelrol
 
sneldraaiende borstelrol:- De rol zorgt voor automatische invoer, zodat het apparaat niet hoeft te worden geduwd.
 - Voor intensieve reiniging kan de zuigkracht ook worden uitgeschakeld met het voetpedaal.
 - Handmatige afzuiging, microvezelrol
 - Zuiging kan worden uitgeschakeld
 
 
                
                
            
                
	
		Inhoud:
	
	
                
                    
		systeem met 2 tanks; netvoeding
                
                
            
                
	
		Levering:
	
	
                
                    
		2 aanzuigstangen, recht; handmatige zuiging; transportwielen; borstelrol