Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 70/3

Artikelnummer: 1.667-270.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.667-270.0
EAN/GTIN 4039784725386
Nummer fabrikant 1.667-270.0
L-nummer L00950 434
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De NT 70-productfamilie bestaat uit grote, krachtige natte/droge stofzuigers met maximaal drie motoren. Een complete serie modellen die hun voordelen laten zien, met name in natte toepassingen en voor het opzuigen van grof vuil. Sterke zuigkracht en bewezen Kärcher-kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 720 x 510 x 975 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 3600 W.
  • Inhoud van de container: 70 l
  • Containermateriaal: kunststof
  • gewicht zonder accessoires: 27,6 kg
  • Kabellengte: 10 m
  • luchthoeveelheid: 3 x 74 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 83 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 40
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa

Voordeel:

Geïntegreerde opslag voor accessoires:
  • De opbergruimte voor accessoires is geïntegreerd in de grote bumper.
Geïntegreerde afvoerslang:
  • De tank kan eenvoudig worden geleegd via de aftapslang. Een duidelijk voordeel gezien het zeer grote containervolume van 70 liter.
Ergonomische duwstang:
  • Dankzij de ergonomische duwhendel kan de NT 70 op het werkterrein worden gerold.
Robuuste bumper:
  • De robuuste bumper beschermt het toestel tegen stoten en stoten.
Belangrijkste kenmerk:
  • Robuuste bumper, grote wielen
  • Ergonomische duwstang
  • Natte filters zijn als optie verkrijgbaar

Inhoud:

Beschermingsklasse: II; schokbestendige circulatiebescherming

Downloads en documenten

Geschikte producten