Omschrijving:
De IVC 60/24-2 AP is een compacte industriële stofzuiger met grote wielen en remrollen. Het wendbare instapmodel is eenvoudig te manoeuvreren en is bestemd voor mobiele reinigingstoepassingen op productiemachines en in de productieomgeving. Halfautomatische filterreiniging zorgt voor een lange levensduur van het filter.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 970 x 690 x 995 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 2,4kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 60 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- filteroppervlak: 0,95 m²
- gewicht zonder accessoires: 59 kg
- luchthoeveelheid: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 70 / DN 50 / DN 40
Voordeel:
Uitgerust met 2 aanjagermotoren:- Voor een krachtige zuigkracht en optimale schoonmaakprestaties.
Handmatige IVC filterreiniging (AP ) :- Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel.
Uitgerust met een compact, plat geplooid filter:- Duidelijk geplaatst compact ontwerp van het filter.
Belangrijkste kenmerk:- Geïntegreerde cycloon voor voorscheiding
- Antistatische uitrusting met
2 aanjagermotoren:- Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
- Antistatische uitrusting
- Handmatige filterreiniging
Inhoud:
Filter: Plat geplooid filter; Accessoires in de met :: Nee; leegmaken van container: Stappenchassis