Omschrijving:
De compacte industriële stofzuiger IVC 60/24-2 Tact² is ideaal voor het reinigen van productiegebieden en productiemachines. Het apparaat is uitgerust met grote wielen en remrollen, waardoor het gemakkelijk te verplaatsen en ideaal voor mobiel gebruik. Het automatische filterreinigingssysteem van Tact² garandeert een lange levensduur zonder onderbrekingen.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 970 x 690 x 995 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 2,4kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 60 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- filteroppervlak: 0,95 m²
- gewicht inclusief verpakking: 68,2 kg
- luchthoeveelheid: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40
Voordeel:
Uitgerust met 2 aanjagermotoren:- Voor een krachtige zuigkracht en optimale schoonmaakprestaties.
Tact² automatisch filterreinigingssysteem:- Automatische reiniging van de filter door middel van gerichte en krachtige luchtblazen.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
Uitgerust met een compact, plat geplooid filter:- Duidelijk geplaatst compact ontwerp van het filter.
Belangrijkste kenmerk:- Geïntegreerde cycloon voor voorscheiding
- Antistatische uitrusting met
2 aanjagermotoren:- Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
- Antistatische uitrusting
- Vloeistofafsluiter
Inhoud:
Filter: Plat geplooid filter; Accessoires in de met :: Nee; automatische uitschakeling van de vulstatus; leegmaken van de container: Stappenchassis