Omschrijving:
Kortstondige reinigingswerkzaamheden met droogijsstraalmachines waren tot nu toe nauwelijks denkbaar in het onderhoud van machines of voertuigen, in het productieproces of voor de voorbereiding van voertuigen, aangezien de noodzakelijke droogijslogistiek hiervoor te duur is. Met de IB 10/15 L2P Advanced, de nieuwste droogijsstraalmachine met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibaar CO₂, is dit zonder problemen mogelijk, zelfs met complexe contouren zoals groeven, lagers of groeven en met sterke onzuiverheden zoals ingebrande krullen. Dankzij het verbeterde droogijsproductieproces kan nog meer droogijs worden geproduceerd en kunnen aanzienlijk betere reinigingsprestaties worden bereikt dan de voorganger. De vraaggerichte productie van droogijspellets, het zogenaamde L2P-proces (″Liquid to Pellet″), blijft ongewijzigd. Aangezien vloeistof CO₂ in gascilinders voor onbepaalde tijd duurzaam is, is tijdrovende droge-ijslogistiek niet langer nodig. Het lage persluchtverbruik van het apparaat vermindert ook de infrastructurele inspanning aanzienlijk. De voordelen van Kärcher droogijstechnologie blijven behouden: Zacht en zonder resten. Door zijn hoge reinigingsprestaties is hij geschikt voor gebruik in industriële omgevingen.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 898 x 565 x 935 mm
- Verbindingscapaciteit: 1kW
- Aantal stroomfasen: 1
- Persluchtaansluiting: snelkoppeling van 1,4 inch”
- Verbruik vloeibare CO?: 20 – 60 kg/u.
- frequentie: 50 – 60 Hz
- Behuizing/frame: Draaiende kunststof behuizing
- Getest (door) volgens: CE
- gewicht (met accessoires): 98 kg
- gewicht zonder accessoires: 98 kg
- Kabellengte: 5,5 m
- Luchtdruk: 0,7 – 10 / 0,07 – 1 bar / MPa
- Luchtkwaliteit: Droog en olievrij
- luchtvolumestroom: 0,07 – 1,5 m³/min.
- Spanning: 220 – 230 V
- Droogijspellets (diameter): 2,5 mm
- Verbruik van droogijs: 2 – 15 kg/u.
Voordeel:
Ergonomisch spuitpistool:- De spuitmond kan snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij de snelsluitingen.
- Met geïntegreerde verlichting.
Intuïtieve en eenvoudige bediening:- Jet-druk, bedrijfsuren, jet-minuten, servicetijd kunnen worden afgelezen via het display.
- De hoeveelheid droogijs kan met één knop worden aangepast.
Veilig droog ijsstralen:- CO? Wordt doelbewust afgevoerd via de uitlaatslang.
- Veilige hantering, geen contact met droogijspellets.
Compact en mobiel ontwerp:- Wielen en handgrepen maken mobiliteit en veilig transport mogelijk.
Belangrijkste kenmerk:- Met geïntegreerde warmtewisselaar voor nog efficiëntere productie van droogijs
geïntegreerde warmtewisselaar:- Vloeibare CO? Wordt afgekoeld. Dit verhoogt de efficiëntie van de productie van droogijs met ongeveer 50%.
- Ijs aan/uit-schakelaar direct op het pistool.
- Geïntegreerde statusweergave en hulpsystemen, bijv. voor drukbewaking.
- Zelfborgende vuurtrekker.
- Afzonderlijke opslag voor alle onderdelen. Geïntegreerde thuisbasis.
- Met geïntegreerde warmtewisselaar voor een nog efficiëntere productie van droogijs
- Inclusief drukregelaar en persluchtfilter
Inhoud:
Schakelaar „alleen lucht” of „ijs en lucht” op het pistool; elektronische bediening; olie en waterafscheider