Omschrijving:
Ideaal voor het stofzuigen van vaste stoffen zoals grote hoeveelheden bouwpuin en minerale stof (ook met lange slang): De IVS 100/75 LP superklasse industriële stofzuiger met geïntegreerde houder voor Longopac®-afvalzakken. Met dit slimme afvoersysteem kan het afzuigmateriaal niet alleen stofvrij worden afgevoerd, maar kan de gebruiker ook een aparte opvangbak gebruiken. De zuigunit wordt aangedreven door een krachtige draaistroommotor (IE2) met zachtaanloop en heeft een compressor met 7,5 kW zijkanaal en een groot M-getest sterfilter en is ook geschikt voor continu gebruik. Het reinigen van het filter wordt uitgevoerd door middel van horizontaal schudden van het filter met een comfortabele tandwielkast voor gerichte krachtoverbrenging. Dit zorgt ervoor dat het reinigingsresultaat consistent goed blijft, zelfs als de gebruiker slechts een kleine hoeveelheid kracht gebruikt. Accessoires kunnen op een veilige en veilige manier rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Met een optionele afstandsbediening kan het apparaat op afstand (tot 30 m) worden in- en uitgeschakeld.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 7,5kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 100 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- filteroppervlak: 2,2 m²
- gewicht inclusief verpakking: 187,8 kg
- gewicht zonder accessoires: 173 kg
- luchthoeveelheid: 148 / 536 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacuüm: 305 / 30,5 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 70 / DN 50
Voordeel:
Veilig Longopac®-verwijderingssysteem:- Maakt stofvrije verwijdering mogelijk en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare versie
Slijtagevrije zijkanaalcompressor:- Geschikt voor gebruik bij meerploegendienst en/of met meerdere aanzuigpunten
Handmatige reiniging IVS-filter:- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt
- Met een capaciteit van 7,5 kW en zachtaanloop voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen
- Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel
Uitgerust met een groot sterfilter:- Dankzij de speciale coating is het ook geschikt voor olieachtige en kleverige stoffen
- Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van een breed scala aan zuigmaterialen
- Voor een sterke zuigkracht en een levensduur van ten minste 20.000 uur
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof
Hoofdfunctie:- Longopac®-verwijderingssysteem
- Extra grote filteroppervlak
- Stekker voor het omkeren van Polen
Inhoud:
Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Longopac®