Omschrijving:
Het kleinste model in ons assortiment van superklasse industriële stofzuigers met Longopac®-verwijderingssysteem: De IVS 100/40 LP voor het stofzuigen van vaste stoffen, zoals grote hoeveelheden bouwpuin en mineraal stof. Het zuigmateriaal wordt rechtstreeks in de Longopac®-afvalzakken gevoerd en kan bijna stofvrij worden afgevoerd in de aansluiting. Het filtersysteem met het grote sterfilter, dat dankzij 16 vouwen nog steeds zeer compact is, wordt grondig gereinigd door middel van horizontaal schudden van het filter. Een speciale tandwielkast zorgt altijd voor dezelfde reinigingsresultaten, ongeacht de kracht die de gebruiker nodig heeft. Dankzij de betrouwbare en zuinige (IE2) draaistroommotor en de krachtige 4 kW-compressor met zijkanaal is de stofzuiger ook geschikt voor veeleisende taken bij continu gebruik. Accessoires kunnen op een veilige en veilige manier worden opgeborgen, terwijl een optionele afstandsbediening het scala aan functies van het basismodel onderstreept.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 4,2kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 100 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- filteroppervlak: 2,2 m²
- gewicht inclusief verpakking: 167,6 kg
- gewicht zonder accessoires: 155 kg
- luchthoeveelheid: 61,1 / 220 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 75 dB(A)
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacuüm: 175 / 17,5 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 70 / DN 50
Voordeel:
Slijtagevrije zijkanaalcompressor:- Met een capaciteit van 4 kW en zachtaanloop voor het stofzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen
Veilig Longopac®-verwijderingssysteem:- Maakt stofvrije verwijdering mogelijk en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk.
- Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare versie
- Geschikt voor gebruik bij meerploegendienst en/of met meerdere aanzuigpunten
Handmatige reiniging IVS-filter:- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
- Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel
Uitgerust met extra groot sterfilter:- Voor veilige absorptie van vaste stoffen en stof tot stofklasse M
- Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van een breed scala aan zuigmaterialen
- Voor een sterke zuigkracht en een levensduur van ten minste 20.000 uur
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof
Hoofdfunctie:- Longopac®-verwijderingssysteem
- Extra grote filteroppervlak
- Stekker voor het omkeren van Polen
Inhoud:
Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Longopac®