Omschrijving:
De horizontale filtervibratie met mechanische transmissie is een van de meest opvallende kenmerken van onze IVS 100/40 superklasse industriële stofzuiger met draaistroommotor en 4 kW zijkanaalcompressor. Deze geïntegreerde mechanische versnellingsbak zorgt voor een doelgerichte krachtoverbrenging en garandeert dus altijd dezelfde reinigingsresultaten, ongeacht de kracht die de gebruiker uitoefent. Deze gedoseerde overdracht helpt ook de levensduur van het grote sterfilter te verlengen. Een corrosievrije roestvrijstalen container van 100 liter bevat grote hoeveelheden vaste stoffen, terwijl het handige bezinkingsmechanisme het legen gemakkelijker maakt voor de gebruiker. Er zijn diverse veilige opslagopties beschikbaar voor accessoires die direct op het apparaat zelf zijn geplaatst.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1202 x 771 x 1470 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 4,2kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 100 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- filteroppervlak: 2,2 m²
- gewicht inclusief verpakking: 142,8 kg
- gewicht zonder accessoires: 130 kg
- luchthoeveelheid: 138 / 500 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 75 dB(A)
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacuüm: 175 / 17,5 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 70 / DN 50
Voordeel:
Slijtagevrije zijkanaalcompressor:- Met een capaciteit van 4 kW en zachtaanloop voor het stofzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor een sterke zuigkracht en een levensduur van ten minste 20.000 uur.
Handmatige reiniging IVS-filter:- Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
Uitgerust met extra groot sterfilter:- Voor veilige absorptie van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
Belangrijkste kenmerk:- Stekker voor het omkeren van Polen
- Antistatische uitrusting
slijtvrije zijkanaalcompressor:- Geschikt voor gebruik bij meerploegendienst en/of met meerdere aanzuigpunten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Extra grote filteroppervlak
Inhoud:
Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Stappenchassis