Omschrijving:
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van fijn, gevaarlijk en explosief stof: Onze industriële IVM 60/30 M Z22-stofzuiger uit de middenklasse maakt indruk met zijn duurzame zijkanaalcompressor en driefasenwerking voor continu industrieel gebruik, zelfs 24 uur per dag, indien nodig. Het robuuste apparaat, met een ongevoelige stalen behuizing en een zuurbestendige roestvrijstalen behuizing en container, heeft een groot sterfilter van de stofklasse M en voldoet ook aan de eisen voor werken in ATEX-zone 22. Hiervoor is de speen gecertificeerd conform 2014/34/EU. Grote wielen garanderen maximale mobiliteit, terwijl betrouwbare handmatige filterreiniging met transmissie de levensduur van het filter verlengt en dus de onderhoudskosten verlaagt.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1040 x 680 x 1840 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 3kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 60 l
- filteroppervlak: 2,2 m²
- gewicht inclusief verpakking: 105,5 kg
- gewicht zonder accessoires: 102 kg
- luchthoeveelheid: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacuüm: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 40
Voordeel:
Slijtagevrije zijkanaalcompressor:- Met een capaciteit van 3 kW en zachtaanloop voor het stofzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor een sterke zuigkracht en een levensduur van ten minste 20.000 uur.
Handmatige IVM-filterreiniging:- Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
Uitgerust met extra groot sterfilter:- Voor veilige absorptie van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
Belangrijkste kenmerk:- Antistatische uitrusting
- Gecertificeerd volgens 94/9 EC
-gecertificeerd voor ATEX-zone 22:- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX-zone 22.
stofklasse M:- Conform DIN en 60335-2-69 voor het door stofklasse M geteste complete apparaat.
- Geschikt voor gebruik bij meerploegendienst en/of met meerdere aanzuigpunten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Handmatige filterreiniging
Inhoud:
Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Stappenchassis