Voorgrondapparaat PT FP

Artikelnummer: 1.534-909.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.534-909.0
EAN/GTIN 4054278198132
Nummer fabrikant 1.534-909.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Er zijn vele redenen waarom voertuigen geurbeperkingen hebben, of het nu gaat om roken of door de gezinshond, die een bad heeft genomen in het bosmeer. Met de vorstbestendige en voor de winter geschikte parfumspuit Tower PT FP kunt u deze onaangename geuren snel en eenvoudig neutraliseren. U kunt kiezen uit 4 verschillende geuren, afhankelijk van uw individuele smaak en gegarandeerd zonder de individuele essences te mengen. De looptijd van het apparaat kan tot 7 minuten continu worden aangepast. En de individuele programmering van de elektronische muntacceptor, die munten en penningen herkent, is ook heel eenvoudig en snel.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 423 / 423 / 1550 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 62,4 kg
  • gewicht zonder accessoires: 55 kg

Voordeel:

Er zijn vier verschillende geuren mogelijk:
  • Geen vermenging van de individuele geurstoffen.
Validator voor elektronische munten:
  • Individueel en eenvoudig programmeren.
Programmeerbare looptijd:
  • Continue aanpassing van de looptijd tot 7 minuten.
  • Pure geuressences die bij bijna elke smaak passen.
  • Het gebruik van verschillende soorten munten en penningen met slechts één muntacceptor is zonder problemen mogelijk.
  • Voor individuele aanpassing aan lokale omstandigheden.