Omschrijving:
Onze krachtige motor/pompeenheid HD 8/18-4 M St met robuuste axiale pomp met 3 zuigers en messing cilinderkop, evenals 4-polige, langzame draaistroommotor-regeling en drukschakelaar, maakt indruk met tot 20 procent hogere energie-efficiëntie en reinigingsprestaties. De stationaire middenbereikinrichting is ontworpen voor zowel stationaire als horizontale werking. De 3-punts aansluiting aan de achterkant van het apparaat maakt zowel verticale wandmontage als horizontale installatie mogelijk. De gemakkelijke toegang tot de hogedrukpomp, beschermd door een groot waterfilter en de elektronische componenten, bewijst het zeer onderhoudsvriendelijke ontwerp van het apparaat. Met de servo-regelfunctie kan de hoeveelheid water en werkdruk worden gevarieerd via een geschikte selectie van de spuitneus. Alle hogedrukcomponenten zijn in de stand-bymodus beschermd tegen spanning door de betrouwbare automatische drukontlasting.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 290 x 300 x 565 mm
- Aansluitkabel: 5 m
- Verbindingscapaciteit: 4,6kW
- werkdruk: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
- opvoercapaciteit: 760 l/h
- gewicht (met accessoires): 31,6 kg
- gewicht inclusief verpakking: 34 kg
- Max. Druk: 270 / 27 bar / MPa
- Huidig type: 3 / 400 / 50
- Waterinlaat: 3/4?
- Toevoertemperatuur: 60 °C
Voordeel:
Uitstekend servicegemak:- Groot, gemakkelijk toegankelijk waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water
Voorbereid voor stationair bedrijf:- Robuust kunststof chassis beschermt de pomp op betrouwbare wijze tegen beschadiging en vuil
Verhoogde energie-efficiëntie:- Nieuw ontwikkelde axiale pomp met 3 zuigers met aanzienlijk minder opbrengst- en drukverliezen
Hoogwaardige apparatuur:- De automatische overdrukbeveiliging ter bescherming van de componenten verlengt de levensduur
- Eenvoudige en robuuste 3-punts bevestiging voor wandmontage aan de achterkant van het toestel
- U hebt snel toegang tot de elektrische kast door de kap van het apparaat te verwijderen
- 20% betere reinigingsprestaties en energiezuinigheid
- Gemakkelijke toegang tot de cilinderkop via de open onderkant van de machine
- Krachtige, 4-polige, langzaam draaiende elektromotor
Hoofdfunctie:- 4-pins, langzame, robuuste draaistroommotor
Flexibele werking:- Ontworpen voor staand en liggend gebruik
- Cilinderkop van hoogwaardig messing
- Zeer ruimtebesparend, compact ontwerp.
Inhoud:
Drukonderbreking
Levering:
Servobesturing