Hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Artikelnummer: 1.524-977.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.524-977.0
EAN/GTIN 4054278613994
Nummer fabrikant 1.524-977.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze compacte, mobiele, onverwarmde hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Farmer met 4-polige, langzame draaistroommotor maakt indruk met een breed scala aan apparatuur, onderhoudsvriendelijk apparaatontwerp en hoge flexibiliteit in de toepassing. De veeraangedreven automatische slanghaspel vereenvoudigt het hanteren van de hogedrukslang, verkort de insteltijden en verhoogt de bedrijfsveiligheid. Een robuuste axiale pomp met 3 zuigers en messing cilinderkop verhoogt de reinigingsprestaties en het energieverbruik en garandeert een lange levensduur. De hoogwaardige componenten worden beschermd door een automatische drukontlasting en een groot waterfilter. Innovatieve oplossingen zorgen voor vermoeiingsvrij werk en tijdbesparende installatie en demontage: Terwijl het EASY!FORCE-hogedrukpistool de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de vasthoudkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock-snelsluitingen 5 keer sneller hanteerbaar dan conventionele schroefverbindingen, zonder dat dit ten koste gaat van de robuustheid en de duurzaamheid. Accessoires, tot de optionele schuimlans, kunnen veilig rechtstreeks op het apparaat worden vervoerd dankzij doordachte oplossingen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 400 x 455 x 966 mm
  • Aansluitkabel: 5 m
  • Verbindingscapaciteit: 4,6kW
  • werkdruk: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
  • opvoercapaciteit: 380 – 760 l/h
  • gewicht (met accessoires): 46,7 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 50,6 kg
  • Max. Druk: 270 / 27 bar / MPa
  • Huidig type: 3 / 400 / 50
  • Waterinlaat: 3/4?
  • Toevoertemperatuur: 60 °C

Voordeel:

Hoge mobiliteit:
  • De insteekbare duw-trekstang vergroot de compactheid van het apparaat en vermindert de benodigde ruimte
Uitstekend servicegemak:
  • Groot, gemakkelijk toegankelijk waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water
Geavanceerde opbergmogelijkheden voor accessoires:
  • EASY!Lock TR20 maakt het mogelijk om het mondstuk of een oppervlaktereiniger direct op het apparaat op te bergen
Verhoogde energie-efficiëntie:
  • Nieuw ontwikkelde axiale pomp met 3 zuigers met aanzienlijk minder opbrengst- en drukverliezen
Energie- en tijdbesparende oplossingen:
  • EASY!Lock snelsluitingen: Duurzaam en robuust. En 5 keer sneller dan geschroefd
  • U hebt snel toegang tot de elektrische kast door de kap van het apparaat te verwijderen
  • 20% betere reinigingsprestaties en energiezuinigheid
  • Gemakkelijke toegang tot de cilinderkop via de open onderkant van de machine
Veeraangedreven automatische slanghaspel:
  • Maakt korte insteltijden mogelijk door snel op- en afspoelen
  • Geïntegreerde opslagopties verkorten de installatietijd
  • Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid.
  • Maximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang
  • Handig spuitneuscompartiment voor het vasthouden van het rotormondstuk
Hoofdfunctie:
  • 4-pins, langzame, robuuste draaistroommotor
Extra standaard:
  • Verhoogt de kantelweerstand bij stilstand
  • Beugel om de schuimlans in de beker op zijn plaats te houden
  • GEMAKKELIJK zonder vermoeidheid!Force een hogedrukpistool
  • Eenvoudig op te bergen in onderhoudsvoertuigen
  • Vergroot de voetafdruk van het apparaat.

Inhoud:

Geïntegreerde HD-slanghaspel; ANTI!twist; drukuitschakeling

Downloads en documenten

Geschikte producten