Omschrijving:
Voor continu gebruik in zware werkomstandigheden - onze stationaire hogedrukreiniger voor een watertoevoertemperatuur tot 60 °C biedt eersteklas prestaties met 1700 l/u en 150 bar. De hogedrukpomp wordt beschermd tegen vervuiling door een groot waterfilter. Het frame en de behuizing van de hogedrukreiniger zijn gemaakt van gepoedercoat staal en zorgen samen met de 4-polige elektromotor met lage snelheid en waterkoeling voor een lange levensduur. De machine heeft ook een geïntegreerd waterreservoir met droogloopbeveiliging en een reinigingsmiddelaanzuigsysteem met doseerventiel en leegloopindicator. De grote draaischakelaar maakt een eenvoudige bediening mogelijk en ook de installatie en het onderhoud zijn zeer gebruiksvriendelijk. De elektronische bewaking van de machine en de weergave van storingen zorgen voor een uitstekende bedrijfszekerheid. De machine wordt geleverd zonder accessoires, maar deze kunnen op elk afzuigpunt worden geselecteerd. Optioneel verkrijgbaar zijn: Manometer en urenteller, aanzuiging voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukontlasting en een groot aantal afstandsbedieningen.
Kenmerk: