Hogedrukreiniger HD 7/14-4 MXA Plus

Artikelnummer: 1.524-947.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.524-947.0
EAN/GTIN 4054278613949
Nummer fabrikant 1.524-947.0
L-nummer L00950 235663
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

HD 7/14-4 MX mobiele hogedrukreiniger met wisselstroom en drukschakelaar, geïntegreerde slangtrolley voor eenvoudig gebruik van de hogedrukslang en talrijke opslag- en opslagopties voor accessoires. Een nieuw ontwikkelde, robuuste axiale pomp met 3 zuigers en messing cilinderkop garandeert een lange levensduur van het eenvoudig te manoeuvreren en eenvoudig op te bergen apparaat, verlaagt het energieverbruik en verbetert tegelijkertijd de reinigingsprestaties met ongeveer 20 procent. Het EASY!Force hogedrukpistool, dat de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de vasthoudkracht tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen zorgen voor 5 keer snellere hantering in vergelijking met conventionele verbindingen zonder dat dit ten koste gaat van de robuustheid en duurzaamheid. De automatische drukontlasting beschermt de hogedrukcomponenten effectief en betrouwbaar tegen spanning in de stand-bymodus. De hogedrukpomp en elektronische componenten zijn bijzonder gemakkelijk te bereiken dankzij het onderhoudsvriendelijke apparaatontwerp.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 400 x 455 x 966 mm
  • Aansluitkabel: 5 m
  • Verbindingscapaciteit: 3,4kW
  • werkdruk: 140 / 14 bar / MPa
  • opvoercapaciteit: 700 l/h
  • gewicht (met accessoires): 43,1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 47 kg
  • Max. Druk: 210 / 21 bar / MPa
  • Huidig type: 1 / 230 / 50
  • Waterinlaat: 3/4?
  • Toevoertemperatuur: 60 °C

Voordeel:

Hoge mobiliteit:
  • De insteekbare duw-trekstang vergroot de compactheid van het apparaat en vermindert de benodigde ruimte
Uitstekend servicegemak:
  • Groot, gemakkelijk toegankelijk waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water
Geavanceerde opbergmogelijkheden voor accessoires:
  • EASY!Lock TR20 maakt het mogelijk om het mondstuk of een oppervlaktereiniger direct op het apparaat op te bergen
Verhoogde energie-efficiëntie:
  • Nieuw ontwikkelde axiale pomp met 3 zuigers met aanzienlijk minder opbrengst- en drukverliezen
Energie- en tijdbesparende oplossingen:
  • EASY!Lock snelsluitingen: Duurzaam en robuust. En 5 keer sneller dan geschroefd
Hoogwaardige apparatuur:
  • De automatische overdrukbeveiliging ter bescherming van de componenten verlengt de levensduur
Flexibele werking:
  • Maximale stabiliteit bij horizontale werking, omdat de wielen de grond niet raken
  • U hebt snel toegang tot de elektrische kast door de kap van het apparaat te verwijderen
  • 20% betere reinigingsprestaties en energiezuinigheid
  • Gemakkelijke toegang tot de cilinderkop via de open onderkant van de machine
Veeraangedreven automatische slanghaspel:
  • Maakt korte insteltijden mogelijk door snel op- en afspoelen
  • Geïntegreerde opslagopties verkorten de installatietijd
  • Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid
  • Krachtige, 4-polige, langzaam draaiende elektromotor
  • Maximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang
  • Handig spuitneuscompartiment voor het vasthouden van het rotormondstuk
Extra standaard:
  • Verhoogt de kantelweerstand bij stilstand
  • Beugel om de schuimlans in de beker op zijn plaats te houden
  • Ontworpen voor staand en liggend gebruik
Hoofdfunctie:
  • Veeraangedreven automatische slanghaspel
  • GEMAKKELIJK zonder vermoeidheid!Force een hogedrukpistool
  • Eenvoudig op te bergen in onderhoudsvoertuigen
  • Vergroot de voetafdruk van het apparaat
  • Cilinderkop van hoogwaardig messing.

Inhoud:

Geïntegreerde HD-slanghaspel; ANTI!twist; drukuitschakeling

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen