Hogedrukreiniger HD 4/11 C BP Plus

Artikelnummer: 1.520-928.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.520-928.0
EAN/GTIN 4054278355528
Nummer fabrikant 1.520-928.0
L-nummer L00950 241157
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze HD 4/11 C BP-batterij is de eerste hogedrukreiniger met batterijvoeding die geschikt is voor professionele toepassingen. Hij kan rechtop of achterover worden bediend en beschikt over een reeks hoogwaardige functies, zoals een messing cilinderkop, automatische drukontlasting en geavanceerde opbergmogelijkheden voor accessoires. Ook aan boord: Het EASY!FORCE hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal en daarmee de vasthoudkracht tot nul reduceert, terwijl de EASY!Lock snelsluitingen 5 keer sneller werken in vergelijking met conventionele schroefverbindingen zonder dat dit ten koste gaat van de robuustheid en duurzaamheid. Het apparaat is ideaal voor schoonmakers, groenvoorziening of gemeentelijke werkzaamheden en gebruikt 2 krachtige lithium-ionbatterijen van 36 volt die niet in de met: zijn opgenomen. De batterijen van ons 36 volt accu platform zijn compatibel met andere apparaten in hetzelfde bereik, garanderen lange gebruiksduur en zeer goede reinigingsprestaties. Voor lichtere vervuiling wordt aanbevolen het Eco!efficiency-niveau te gebruiken om de accu-looptijd te verlengen tot maximaal 34 minuten.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 380 x 370 x 930 mm
  • Oplaadtijd batterij met supersnellader 80% / 100%: 58 / 81 min.
  • Batterijplatform: Platform met 36V-accu
  • Verbindingscapaciteit: 1,6kW
  • Aantal benodigde batterijen: 2 stuks
  • werkdruk: 70 – 110 / 7 – 11 bar / MPa
  • opvoercapaciteit: 320 – 400 l/h
  • gewicht (met accessoires): 20,1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 23,9 kg
  • kabellengte lader: 1,2 m
  • Laadstroom: 6A
  • looptijd per acculading: 30 (7,5 Ah) min.
  • Max. Druk: 150 / 15 bar / MPa
  • Stroomaansluiting lader: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Waterinlaat: 3/4?
  • Toevoertemperatuur: 60 °C

Voordeel:

Maximale flexibiliteit.:
  • Met behulp van een aanzuigslang voor externe waterbronnen is ook een volledig zelfvoorzienende werking mogelijk.
Mobiliteit:
  • Dankzij de geïntegreerde draaggreep aan de voorkant van het apparaat kunt u het apparaat eenvoudig laden en vervoeren
Kwaliteit:
  • Groot, gemakkelijk toegankelijk waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water.
  • De automatische overdrukklep beschermt de componenten en verlengt de levensduur
  • Zelfvoorzienende hogedrukreiniging, onafhankelijk van externe voedingsbronnen.
  • Kortere installatietijden omdat er geen stroomkabels hoeven te worden gelegd.
Zuinig en zuinig Eco!efficiëntieniveau:
  • Minder reinigingsprestaties voor lichtere vervuiling.
  • Bespaart energie en verlengt de looptijd van de batterij.
36 volt accu platform:
  • Compatibele batterijen voor meerdere apparaatklassen.
  • Hoge reinigingsprestaties en lange gebruiksduur
Hoofdfunctie:
  • Hoge reinigingsprestaties met lange looptijd
  • Stationaire en horizontale werking mogelijk.
  • Indrukknop
  • Cilinderkop van hoogwaardig messing
  • Tijdbesparende supersnellader
  • Basiseenheid zonder batterijen

Inhoud:

Drukonderbreking

Downloads en documenten

Geschikte producten