Hogedrukreiniger HD 5/13 E Classic *EU

Artikelnummer: 1.520-810.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.520-810.0
EAN/GTIN 4066529079879
Nummer fabrikant 1.520-810.0
L-nummer L00950 248272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hogedrukreiniger is een compact apparaat met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans die eenvoudig te gebruiken en uiterst robuust is. Het toepassingsgebied is de eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschap, evenals de tuin en het erf. Hij heeft een messing cilinderkop en een hoogwaardige stalen stofslang, die zorgt voor weinig slijtage en een lange levensduur. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de onderdelen, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde thuisbasis wordt gebruikt voor praktische opslag van de sproeiers. Dit uitgebreide totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock snelsluitingen, waarmee aanzienlijk sneller kan worden gewerkt in vergelijking met conventionele schroefverbindingen.

Kenmerk:

  • 3 zuiger axiale pomp: met roestvrijstalen zuiger
  • Afmetingen (L × B × H): 334 x 366 x 954 mm
  • Aansluitkabel: 5 m
  • Aansluitvermogen: 2,7kW
  • Werkdruk: 130 bar
  • Besteleenheid: PCE
  • Mondstukgrootte: 034
  • EASY!Lock snelspansluiting: Korte insteltijden (montage en demontage).
  • EASY!Lock snelspansluiting: Snel verwisselen van accessoires.
  • EASY!Lock snelspansluiting: Intuïtieve bediening.
  • Kleur: antraciet
  • Capaciteit: 500 l/h
  • Weinig slijtage en lange levensduur: Hoogwaardige messing cilinderkop.
  • Weinig slijtage en lange levensduur: Plunjer van keramisch gecoat roestvrij staal.
  • Weinig slijtage en lange levensduur: Automatische drukvermindering.
  • Accessoires van hoge kwaliteit: 840 mm lange roestvrijstalen lans.
  • Accessoires van hoge kwaliteit: Robuuste rubberen slang met stalen omhulsel.
  • Accessoires van hoge kwaliteit: Professioneel hogedrukpistool met roestvrij stalen ventiel.
  • Max. druk: 170 bar
  • Mobiliteit: verrijdbaar
  • Stroomsoort: 1 / 230 / 50
  • Watertoevoer: 3/4
  • Talrijke opbergmogelijkheden: Houder voor het opbergen van sproeiers.
  • Talrijke opbergmogelijkheden: Geïntegreerde kabelhaken.
  • Talrijke opbergmogelijkheden: Lanshouder.
  • Temperatuur waterinlaat: 60 °C

Voordeel:

  • Weinig slijtage en lange levensduur
  • Accessoires van hoge kwaliteit
  • Talrijke opbergmogelijkheden
  • EASY!Lock snelspansluiting

Toepassing:

  • Voor reiniging van voertuigen
  • Voor het reinigen van machines en gereedschap (nog op de bouwplaats)
  • Voor het schoonmaken van werven en tuinen (muren, paden, paviljoens)
  • Voor spontane reiniging van kleine oppervlakken

Levering:

10 m HD-slang / DN 6, 200 bar