Omschrijving:
De handveger KM 70/20 C 2SB reinigt met 2 zijborstels en een vegerrol. In combinatie met de handmatige aandrijving wordt het reinigen van oppervlakken binnen en buiten eenvoudig en efficiënt: De gebiedsprestaties van DE KM 70/20 C 2SB zijn 9 keer hoger dan met een bezem. De veegrol kan in 6 fasen worden afgesteld en bereikt, in combinatie met de continu gemonteerde zijborstels, een optimaal schoonmaakresultaat op verschillende vloeren. De gebruikte filter maakt vegen vrijwel stofvrij. Ergonomisch werken wordt gegarandeerd door een in hoogte verstelbare duwstang en het basissysteem voor het dragen van andere apparatuur, zoals bakken en tangen voor grove vuildeeltjes. Dit betekent dat, naast stof en vuil, ook afval in één stap kan worden afgevoerd. Na het werk kan de KM 70/20 C 2SB op ruimtebesparende wijze worden opgeborgen door middel van een parkeerstand.
Kenmerk:
- Type aandrijving: Handmatig
- Werkbreedte: 480 mm
- Werkbreedte met 1 zijborstels: 700 mm
- Werkbreedte met 2 zijborstels: 980 mm
- Volume container bruto/netto: 45 / 20 l.
- gewicht (met accessoires): 22 kg
- gewicht, operationeel: 22 kg
- Max. Prestaties van het gebied: 3920 m²/u.
- Gewicht verpakking: 27,5 kg
Voordeel:
Veegrol en zijborstels traploos instelbaar:- Geleidelijk instelbare contactdruk voor een optimaal veegresultaat.
- Afstelling van de contactdruk vermindert de slijtage van de veegrol.
Stoffilter:- Het stoffilter reinigt de uitlaatlucht effectief en minimaliseert stofvorming tijdens het vegen.
Basissysteem thuis:- Handige opslag voor andere uitrusting, zoals emmers en tangen voor grove vervuiling.
Verstelbare duwstang:- Hoge ergonomie dankzij drievoudige aanpassing.
Belangrijkste kenmerk:- Veegaandrijving via beide wielen
- Duwstang, 3-weg verstelbare
veegrol en veegmachine aan de zijkant, traploos instelbaar:- Om de borstelharen te beschermen, kunnen de veegrol en de zijborstels volledig worden ontlast.
- Het filtersysteem is gemakkelijk toegankelijk, zodat de filter snel kan worden vervangen.
- Accessoires kunnen worden gedragen in een zak op de duwstang.
Grote vuilbak:- Eenvoudig te hanteren en te legen dankzij de ergonomische handgreep van de container.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij de inklapfunctie.
- 3-weg verstelbare duwstang
- Veegrol en zijborstels zijn traploos verstelbaar
Toepassing:
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolterreinen en in gemeentelijke omgevingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadplaatsen
- Ideaal ook voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw
- Voor het schoonmaken van parkeerplaatsen, parkeerplaatsen en benzinestations
Inhoud:
Handmatige veegaandrijving; hoofdveegrol verstelbaar; duwstang inklapbaar; stofbakprincipe; extern gebruik; intern gebruik
Levering:
Fijnstoffilters