Omschrijving:
	
	
                
                    
		De handveger KM 70/20 C maakt oppervlakken vrijwel stofvrij en moeiteloos schoon dankzij filter, veegrol en zijborstels, zowel binnen als buiten. De prestaties van het gebied zijn 7 keer hoger dan bij een bezem. De veegrol kan in 6 fasen worden afgesteld en bereikt, in combinatie met de continu gemonteerde zijborstels, een optimaal schoonmaakresultaat op verschillende vloeren. Ergonomisch werken wordt gegarandeerd door een in hoogte verstelbare duwstang en het basissysteem voor het dragen van andere apparatuur, zoals bakken en tangen voor grove vuildeeltjes. Dit betekent dat, naast stof en vuil, ook afval in één stap kan worden afgevoerd. Na het werk kan de KM 70/20 C 2SB op ruimtebesparende wijze worden opgeborgen door middel van een parkeerstand.
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Type aandrijving: Handmatig
 - Werkbreedte: 480 mm
 - Werkbreedte met 1 zijborstels: 700 mm
 - Volume container bruto/netto: 45 / 20 l.
 - gewicht (met accessoires): 21 kg
 - Max. Prestaties van het gebied: 2800 m²/u.
 - Gewicht verpakking: 26,5 kg
 
 
                
                
            
                
	
		Voordeel:
	
	
                
                    
		Veegrol en zijborstels traploos instelbaar:- Geleidelijk instelbare contactdruk voor een optimaal veegresultaat.
 - Afstelling van de contactdruk vermindert de slijtage van de veegrol.
 
Stoffilter:- Het stoffilter reinigt de uitlaatlucht en minimaliseert het ontstaan van stof tijdens het vegen.
 
Basissysteem thuis:- Handige opslag voor andere uitrusting, zoals emmers en tangen voor grove vervuiling.
 
Verstelbare duwstang:- Hoge ergonomie dankzij drievoudige aanpassing.
 
Belangrijkste kenmerk:- Veegaandrijving via beide wielen
 - Duwstang, 3-weg verstelbare
 
veegrol en veegmachine aan de zijkant, traploos instelbaar:- Om de borstelharen te beschermen, kunnen de veegrol en de zijborstels volledig worden ontlast.
 - Het filtersysteem is gemakkelijk toegankelijk, zodat de filter snel kan worden vervangen.
 - Accessoires kunnen worden gedragen in een zak op de duwstang.
 
Grote vuilbak:- Eenvoudig te hanteren en te legen dankzij de ergonomische handgreep van de container.
 - Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij de inklapfunctie.
 - 3-weg verstelbare duwstang
 - Veegrol en zijborstels zijn traploos verstelbaar
 
 
                
                
            
                
	
		Inhoud:
	
	
                
                    
		Handmatige veegaandrijving; hoofdveegrol verstelbaar; duwstang inklapbaar; stofbakprincipe; extern gebruik; intern gebruik
                
                
            
                
	
		Levering:
	
	
                
                    
		Fijnstoffilters