Omschrijving:
	
	
                
                    
		90e verjaardag Kärcher: Klein, krachtig, betrouwbaar, extreem veelzijdig en vederlicht. Onze NT 22/1 Ap L Anniversary Edition nat-/droogzuiger in zwart is ideaal voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in veel commerciële toepassingen. Stof, grof vuil en vloeistoffen worden moeiteloos verwijderd dankzij de halfautomatische filterreiniging en het vochtbestendige PES patroonfilter. De rechtstreeks in de kop van het apparaat gemonteerde zuigslangaansluiting maakt een maximale benutting van het reservoirvolume mogelijk. De zeer compacte afmetingen en het lage gewicht maken een comfortabel en probleemloos transport van het apparaat mogelijk, dat bovendien zeer eenvoudig te bedienen is. Exclusief bij de levering van de jubileumeditie inbegrepen: 10 scheurvaste vliesfilterzakken.
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Afmetingen (L × B × H): 380 x 370 x 480 mm
- Opgenomen vermogen: max. 1300 W
- Inhoud reservoir: 22 l
- Materiaal reservoir: kunststof 
- Besteleenheid: PCE 
- Kleur: antraciet 
- Vochtbestendig PES patroonfilter: Eenvoudig omschakelen tussen nat en droog zuigen. 
- Vochtbestendig PES patroonfilter: Vooraf drogen van het PES patroonfilter niet nodig. 
- Vochtbestendig PES patroonfilter: Duurzaam: PES patroonfilter kan worden uitgewassen. 
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap 
- Laag gewicht en compacte afmetingen: Het apparaat is gemakkelijk en handig te vervoeren en op te bergen. 
- Halfautomatische filterreiniging: Behoudt de hoge zuigkracht effectief en permanent. 
- Kabellengte: 6 m
- Luchthoeveelheid: 72 l/s
- Aansluiting voor zuigslang in de kop van het apparaat: Maakt het mogelijk om het volledige containervolume te benutten. 
- Aansluiting voor zuigslang in de kop van het apparaat: Bespaart tijd door langere ledigingsintervallen. 
- Geluidsdrukniveau: 71 dB(A)
- Veiligheidsklasse: II 
- Standaard nominale maat: DN 35 
- Stroomsoort: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vacuüm: 249 / 24,9 mbar / kPa
Voordeel:
	
	
                
                    
		- Laag gewicht en compacte afmetingen
- Halfautomatische filterreiniging
- Vochtbestendig PES patroonfilter
- Aansluiting voor zuigslang in de kop van het apparaat
Toepassing:
	
	
                
                    
		- Ideaal apparaat voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in veel commerciële toepassingen
Levering:
	
	
                
                    
		PES patroonfilter