Omschrijving:
Bijzonder gebruiksvriendelijk, zeer robuust ontworpen en ideaal voor hard, stationair continu gebruik: De HD 13/18-4 S St Classic hogedrukreiniger voor koud water van Kärcher. Het apparaat ontwikkelt zich van 8,8 kW motorvermogen tot 180 bar werkdruk en biedt een zwevende capaciteit van 1.300 liter per uur. Kanon, lans, hogedrukslang van 10 meter en een mondstuk zijn standaard meegeleverd en zijn elk uitgerust met onze innovatieve EASY!Lock snelsluiting voor comfortabel en snel gebruik. Voor maximale betrouwbaarheid zorgen de eenvoudig af te stellen, krachtige krukaspomp met een cilinderkop van hoogwaardig messing en de langzame, 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht- en waterkoeling voor een langdurige werking. Een eenvoudig te reinigen waterfilter beschermt de pomp effectief tegen verontreiniging. Met de HD 13/18-4 S St Classic worden routine-Service- en onderhoudswerkzaamheden net zo snel uitgevoerd als de installatie van het zeer stabiele stalen frame op de muur of op de vloer.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 720 x 522 x 418 mm
- Aansluitkabel: 5 m
- Verbindingscapaciteit: 8,8kW
- werkdruk: 50 – 180 bar.
- Afmeting spuitkop: 072
- opvoercapaciteit: 700 – 1300 l/h
- gewicht (met accessoires): 56,2 kg
- gewicht inclusief verpakking: 61,9 kg
- Max. Druk: 240 bar
- Huidig type: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Waterinlaat: 1?
- Toevoertemperatuur: 60 °C
Voordeel:
Grote flexibiliteit:- Het uitgebreide assortiment accessoires maakt ergonomische en zuinige reinigingsoplossingen op vele gebieden mogelijk
Duidelijk ingedeeld machineconcept:- Het peil en de kwaliteit van de olie kunnen eenvoudig worden afgelezen met behulp van het kijkglas en de peilstok
Langwerkende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop:- Bewezen kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur
Robuuste, stationaire constructie:- Een robuust stalen buisframe beschermt het apparaat tegen beschadiging
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud:- Het geïntegreerde waterfilter kan worden verwijderd en gereinigd zonder gereedschap.
- Gemakkelijke toegankelijkheid voor Easy Service en eenvoudig onderhoud
- De druk en het watervolume kunnen rechtstreeks op de pomp worden aangepast
Hoofdfunctie:- Lucht- en watergekoelde, 4-polige, langzaam draaiende motor
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen:- Snelle montage en demontage, evenals eenvoudige vervanging van accessoires
- Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud van het apparaat
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische moffen:- Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C
- Ingebouwde opbergruimte voor accessoires.
- Robuust stalen buisframe beschermt alle componenten
- Uitgebreide accessoires voor een breed scala aan toepassingen
- Lange levensduur met lage onderhoudskosten
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp
- Voor een lange levensduur en betrouwbaarheid
- Hoge prestaties met hoge efficiëntie
- Robuuste en duurzame accessoires
- Minimale installatiewerkzaamheden
- Eenvoudig te bedienen
- Gemakkelijk te bedienen.
Inhoud:
Krukaspomp met keramische zuiger; 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling; drukafsluiting; geïntegreerd waterfilter; oliepeilkijkglas; messing waterinlaat