Omschrijving:
De HD 17/15-4 S klassieke hogedrukreiniger voor koud water is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden en maakt indruk met zijn krachtige prestaties. Hij scoort met zijn solide constructie en een robuust stalen frame. Het ontwerp is eenvoudig, intuïtief en maakt snelle en ongecompliceerde toepassing mogelijk. Alle belangrijke onderdelen zijn gemakkelijk en snel toegankelijk. De hogedrukreiniger van de superklasse is uitgerust met het klassieke hogedrukreiniger voor apparaten uit de HD Classic-serie. Het is ook voorzien van de HOOGWAARDIGE EASY!Lock snelsluiting. Dit maakt een 5 keer snellere installatie en demontage mogelijk. Dit bespaart tijd en zenuwen. Een geïntegreerd waterfilter beschermt de hogedrukpomp op betrouwbare wijze tegen vuildeeltjes en verontreiniging, waardoor de levensduur wordt verlengd. Een sterke krukaspomp en robuuste materialen vormen het hart van de hogedrukreiniger: Met een messing cilinderkop en zuigers met keramische moffen. De druk kan naar behoefte op de pomp worden afgesteld. De langzame 4-polige motor met water- en luchtkoeling zorgt voor een langdurige werking.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 720 x 637 x 1060 mm
- Aansluitkabel: 5 m
- Verbindingscapaciteit: 9kW
- werkdruk: 60 – 150 bar.
- opvoercapaciteit: 1000 – 1700 l/h
- gewicht (met accessoires): 73 kg
- gewicht inclusief verpakking: 79,6 kg
- Max. Druk: 210 / 21 bar / MPa
- Huidig type: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Waterinlaat: 1?
- Toevoertemperatuur: 60 °C
Voordeel:
Langzaam draaiende 4-polige motor met water- en luchtkoeling:- Combineert efficiënte waterkoeling met robuuste luchtkoeling voor maximale koelvermogen, zelfs bij wisselende omgevings- of watertemperaturen
Duidelijk ingedeeld machineconcept:- Het peil en de kwaliteit van de olie kunnen eenvoudig worden afgelezen met behulp van het kijkglas en de peilstok.
- Het geïntegreerde waterfilter kan worden verwijderd en gereinigd zonder gereedschap.
- De druk en het watervolume kunnen rechtstreeks op de pomp worden aangepast
Robuust stalen frame met grote wielen voor maximale mobiliteit:- Beschermt de machine zelfs onder ongunstige omgevingsomstandigheden
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen:- Snelle montage en demontage, evenals eenvoudige vervanging van accessoires
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische moffen:- Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C
- Ingebouwde opbergruimte voor accessoires
- Lange levensduur met lage onderhoudskosten
Hoofdfunctie:- Robuuste krukaspomp met keramische zuiger
- Gemakkelijk en handig om te vervoeren
- Compact ontwerp voor maximale mobiliteit
- Hoge prestaties met hoge efficiëntie
- Robuuste en duurzame accessoires.
- Eenvoudig en intuïtief in gebruik
- Uitstekend zwevend effect
- Buisvormig stalen frame
Inhoud:
Krukaspomp met keramische zuiger; 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling; drukafsluiting; geïntegreerd waterfilter; oliepeilkijkglas; messing waterinlaat