Hogedrukreiniger HD 18/50-4 kooi verhoogd

Artikelnummer: 1.367-162.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.367-162.0
EAN/GTIN 4054278223353
Nummer fabrikant 1.367-162.0
L-nummer L00950 241092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze mobiele hogedrukreiniger HD 18/50-4 KOOI ADVANCED uit de compacte UHP-klasse is uiterst krachtig en uitstekend uitgerust en is een echte allrounder voor een breed scala aan toepassingen in de industrie, de bouw en het transport. Met een werkdruk van 500 bar, een waterdebiet van 30 l/min en een reinigingscapaciteit tot 30 kW kunnen zelfs grote hoeveelheden vuil en hardnekkige afzettingen betrouwbaar worden verwijderd. Automatische drukontlasting zorgt voor eenvoudige en comfortabele bediening. De klep verlaagt de druk in de slang zodat deze flexibel blijft wanneer het pistool wordt gesloten. Bovendien wordt, wanneer het pistool wordt verwijderd, de druk langzaam opgebouwd, waardoor een plotselinge terugslag effectief wordt voorkomen. Als een van de lichtste hogedrukreinigers in zijn klasse maakt de HD 18/50-4 ook indruk met maximale flexibiliteit en mobiliteit. De robuuste en mobiele kooi heeft 4 grote wielen, een kraanhaak voor transport op ruw terrein en kan ook met een vorkheftruck naar de plaats worden gebracht. De intuïtieve draaischakelaar maakt ook eenvoudige bediening van het apparaat mogelijk.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 747 x 1317 x 1093 mm
  • werkdruk: Max. 500 / max. 50 bar / MPa
  • opvoercapaciteit: 1800 l/h
  • gewicht (met accessoires): 321,3 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 328,7 kg
  • gewicht zonder accessoires: 307 kg
  • Brandstof: Elektrisch
  • Motorvermogen: 30kW
  • Pomptype: Krukas
  • Huidig type: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Toevoertemperatuur: Max. 60 °C.

Voordeel:

Overdrukklep:
  • De overdrukklep verlaagt de druk in de slang, waardoor deze flexibel is wanneer de nozzle wordt gesloten.
  • Voorkomt een plotselinge terugslag, omdat de druk langzaam toeneemt wanneer de nozzle wordt verwijderd.
Hoge mobiliteit:
  • Grote wielen en het optimale zwaartepunt zorgen ervoor dat het apparaat zeer mobiel is, ondanks de grootte.
Belangrijkste kenmerk:
  • Standaard waterdicht
  • Automatische
overdrukklep:
  • Een aanzienlijke verbetering van de hantering maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om het werkgebied te wijzigen.
  • Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, zelfs op ruw terrein.
  • Automatische drukontlasting
  • Watervoordrukpomp (optioneel)

Toepassing:

  • Reinigen van dekken, ruimen en vrachtcontainers
  • Wordt gebruikt om schuurplekken op banen op luchthavens te verwijderen
  • Reinigen van leidingen, tanks en andere containers op booreilanden
  • Algemene tankreiniging en pijpreiniging van warmtewisselaars
  • Reiniging van vrachtwagens, voertuigen en uitrusting
  • Voor het verwijderen van lak en roest van metalen oppervlakken
  • Voor het reinigen van lakcabines, roosters, machineonderdelen
  • Voor het verwijderen van algen, mosselen, kruiderijen en kalkaanslag op en op schepen
  • Voor het reinigen van bouwmachines en onderdelen daarvan, zoals kettingen, mengassen of roerketels
  • Voor het reinigen van bouwmaterieel, zoals formwork en steigers, evenals voertuigen

Inhoud:

Hogedrukslang: 20 / voor zwaar gebruik; veiligheidsklep; urenteller

Levering:

Roestvrijstalen straalpijp 700 mm; platte straalmond; industrieel sproeipistool

Downloads en documenten

Geschikte producten