Droogzuiger T 15/1 Adv

Artikelnummer: 1.355-304.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.355-304.0
EAN/GTIN 4066529117885
Nummer fabrikant 1.355-304.0
L-nummer L00950 248102
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De T 15/1 Adv droogzuiger van Kärcher staat voor duurzaamheid, duurzaamheid, uitstekende zuigkracht en ultrastille werking. Hij maakt ook indruk met zijn robuustheid, uitgebreide assortiment accessoires en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het 45 procent gerecycled materiaal* dat wordt gebruikt bij de productie spaart hulpbronnen en vermindert het energieverbruik. De krachtige T 15/1 Adv wordt gekenmerkt door een geluidsarme werking (52 dB[A]) en is zo ultrastil dat hij overdag en in geluidsgevoelige ruimtes altijd kan worden gebruikt. De stofzuiger is wendbaar en kantelbestendig, het reservoir heeft een inhoud van 15 liter. Hij heeft een draaggreep met inklapbare functie voor ergonomisch transport dicht bij het lichaam. Hij is ook extreem duurzaam en robuust - net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Bij de levering zijn een kierenzuigmond en een bekledingszuigmond inbegrepen, die altijd binnen handbereik op de stofzuiger kunnen worden opgeborgen. Bij de levering van de T 15/1 Adv zijn talloze accessoires inbegrepen: Zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), omkeerbare vloerzuigmond, parketzuigmond, spleetzuigmond en bekledingszuigmond.
* Alle plastic onderdelen, behalve accessoires.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 430 x 255 x 420 mm
  • Inhoud reservoir: 15 l
  • Materiaal reservoir: kunststof
  • Materiaal reservoir: kunststof
  • Besteleenheid: PCE
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ergonomisch transport: Kan dicht op het lichaam worden gedragen.
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ruimtebesparend en slim: Snel en eenvoudig opbergen.
  • Laag gewicht: Gemakkelijk te vervoeren, zelfs met één hand.
  • Laag gewicht: Gemakkelijk over trappen te dragen.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Spleetmondstuk en bekledingsmondstuk: Opberging in de kop van het apparaat.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Ruimtebesparende opslag, altijd bij de hand.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Veilig en handig transport van apparaat en accessoires.
  • Kabellengte: 12 m
  • Luchthoeveelheid: 38 l/s
  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal: Productie: Minder gebruik van grondstoffen en energie.
  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal: Gebruik van gerecycled materiaal vermindert de CO? uitstoot.
  • Nominaal vermogen: 585W
  • Permanente hoofdfilterkorf: Duurzaam, robuust en duurzaam.
  • Permanente hoofdfilterkorf: Gemaakt van fleece.
  • Permanente hoofdfilterkorf: Handwasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
  • Geluidsdrukniveau: 52 64 dB(A)
  • Insteekbare netkabel: Eenvoudig en snel vervangen van de netkabel, ook zonder voorkennis.
  • Insteekbare netkabel: Het reinigingsproces kan naadloos worden voortgezet.
  • Insteekbare netkabel: Bespaart onnodige en hoge servicekosten.
  • Insteekbare netkabel: Standaard
  • Stroomsoort: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Ultrastille: vrijwel stille werking met slechts 52 dB(A): Perfect voor reiniging overdag.
  • Ultrastille: vrijwel stille werking met slechts 52 dB(A): Minder geluidsoverlast, zelfs ’s nachts.
  • Ultrastille: vrijwel stille werking met slechts 52 dB(A): Vermindert risico’s zoals stress of gehoorbeschadiging.
  • Uitgebreid assortiment accessoires: Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
  • Uitgebreid assortiment accessoires: Hoogwaardige filterkorf en filterzak van fleece.
  • Uitgebreid assortiment accessoires: In hoogte verstelbare, lichtgewicht aluminium telescopische zuigbuis.
  • Vacuüm: 185 / 18 mbar / kPa

Voordeel:

  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal
  • Ultrastille: vrijwel stille werking met slechts 52 dB(A)
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
  • Insteekbare netkabel
  • Handmatig kabel oprollen
  • Laag gewicht
  • Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
  • Permanente hoofdfilterkorf
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

Toepassing:

  • Grote knop voor in- en uitschakelen.
  • Snelle en eenvoudige bediening met voet of hand.
  • Praktische parkeerstand voor netjes opbergen.
  • Ideaal voor gebruik in hotels, catering, winkels en commerciële schoonmaaksectoren.
  • Harde vloeren
  • Tapijtvloeren
  • Reiniging overdag

Levering:

Filterkorf van permanent vlies