Omschrijving:
Gevaarlijke omgevingen, de zogenaamde ATEX-zones, stellen speciale eisen aan componenten en materiaal. Onze HD 10/16-4 Cage ex hogedrukreiniger voldoet aan deze eisen en voldoet aan alle hoge veiligheidseisen van de explosieveilige uitvoering. Met een werkdruk van 160 bar en een wateropbrengst van ongeveer 1000 liter Pro hour, is het apparaat voorbestemd voor een verscheidenheid aan schoonmaaktaken. Daarnaast schittert het met technische innovaties die vermoeidheidsvrij werken mogelijk maken en de hantering naar een nieuw niveau tillen: De EASY!Force high-pressure gun en de EASY!Lock snelsluitingen. Terwijl het EASY!FORCE-hogedrukpistool de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de vasthoudkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock-snelsluitingen 5 keer sneller hanteerbaar dan conventionele schroefverbindingen, zonder dat dit ten koste gaat van de robuustheid en de duurzaamheid. De HD 10/16-4 Cage ex combineert maximale veiligheid met uitstekende reinigingsprestaties en duurzame technologie.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 980 x 720 x 1100 mm
- Verbindingscapaciteit: 5,5kW
- werkdruk: 160 / 16 bar / MPa
- opvoercapaciteit: 1000 l/h
- gewicht (met accessoires): 122,6 kg
- gewicht inclusief verpakking: 131,2 kg
- Max. Druk: 220 / 22 bar / MPa
- Huidig type: 3 / 400 / 50
- Toevoertemperatuur: 50 °C
Voordeel:
Kooiframe met poedercoating, elektrisch geleidend:- Robuust stalen buisframe.
- Met geïntegreerde kraanophanging.
Explosieveilige apparatuur:- Geleidende rubberen banden.
Sterk en duurzaam:- 4-polige, langzaam draaiende elektromotor (luchtgekoeld).
- Robuuste messing cilinderkop en keramische zuiger.
Bedrijfsveiligheid:- Het zoetwaterfilter beschermt de onderdelen en kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
- Beschermt de pomp tegen drooglopen.
Belangrijkste kenmerk:- 4-polige luchtgekoelde elektromotor
- Explosiebeveiliging EX II 2 G ex h IIB T3 GB
kooiframe met poedercoating, elektrisch geleidend:- Bescherm het apparaat tegen beschadiging.
- De oppervlaktetemperatuur is altijd lager dan 200°C.
- Betrouwbaar en duurzaam: De Kärcher hoogwaardige krukassapomp zorgt voor optimale druk.
- Zuigsysteem voor reinigingsmiddel op hardnekkig vuil.
- Krukaspomp met keramische zuiger
Inhoud:
Drukbegrenzing; ATEX-zone
Levering:
Roestvrijstalen sproeilans 1050 mm; roestvrijstalen sproeilans, geleidend 1050 mm; handsproeipistool EASY!Force ex-bescherming; HD-slang 10 m / DN 8, 400 bar; hogedruk-sproeilans; sproeikop