FM EXPERTPRO 100/W TP

Artikelnummer: 1.321-010.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.321-010.0
EAN/GTIN 4054278818535
Nummer fabrikant 1.321-010.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De hoogwaardige en grootste reinigingswagen FM ExpertPro 100/ W TP maakt indruk met zijn gesloten constructie met een grote bodemplaat. Dit biedt ruimte voor belangrijke componenten voor een zuinige reiniging, zoals de bakmethode met universele pers (1 emmers elk voor Fresh en vuil water). Zonder bak kan de plaat worden opgevouwen om ruimte te besparen. De geïntegreerde afvalverwerkingsmodule accepteert afvalzakken van verschillende afmetingen en kan worden geopend met een voetpedaal. Schoonmaakgerei kan worden opgeborgen in 4 emmers van 6 liter en gescheiden per gebied. Een afzonderlijk afsluitbare en uittrekbare lade van 16 liter biedt meer opbergruimte. De meegeleverde FlexoLink-connectoren maken de efficiënte integratie van extra apparatuur mogelijk en kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. FlexoLink XL wordt gebruikt voor het bevestigen van een bord of de WVP 10 Adv. Sterke remmen op 2 wielen zorgen altijd voor een stabiele houding, zelfs op hellingen. Ergonomisch verstelbare FlexoGrip vermindert de belasting op armen en schouders. Deuren die u kunt openen, kunnen worden aangepast voor rechts- en linkshandige gebruikers.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1831 x 650 x 1062 mm
  • Afmetingen, verpakt: 1134 x 584 x 623 mm
  • gewicht zonder accessoires: 46 kg
  • Programma: STANDAARD
  • Verpakkings-
    eenheid: 1 stuks
  • Gewicht verpakking: 51,6 kg

Inhoud:

Afvalverwijdering

Downloads en documenten

Geschikte producten