Omschrijving:
De FM Expert 100/ M maakt indruk met zijn open en grote ontwerp. Het biedt de mogelijkheid om nat en droog te reinigen, zowel handmatig met behulp van de voorconditioneringsmethode als mechanisch met behulp van de juiste machines. De trolley heeft genoeg ruimte om de BR 30/1 BP of T 9/1 BP comfortabel en gemakkelijk te integreren. De afvalmodule kan in hoogte worden aangepast en kan afvalzakken van verschillende afmetingen bevatten. Schoonmaakartikelen kunnen veilig worden opgeslagen in 4 praktische emmers van 6 liter en doorslijpen kan worden opgeborgen in gebieden die specifiek voor elkaar zijn. Een afzonderlijk afsluitbare en uitschuifbare lade van 16 liter is geschikt voor het vervoeren van andere apparatuur. De meegeleverde FlexoLink-connectoren maken efficiënte integratie van mopsystemen, grijpers en nuttig gereedschap mogelijk. Ze kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. De haak wordt gebruikt om een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1780 x 563 x 1020 mm
- Afmetingen, verpakt: 1134 x 584 x 438 mm
- gewicht zonder accessoires: 25 kg
- Programma: ADVANCED
- Verpakkings-
eenheid: 1 stuks - Gewicht verpakking: 30,4 kg
Inhoud:
Afvalverwijdering