Omschrijving:
De FM Expert 100/ W is een open en grote reinigingswagen voor efficiënt gebruik bij uitgebreide schoonmaaktaken. Hij heeft een variabel systeem met dubbele bak en een universele pers. Als de bakken en de moppers worden verwijderd, kan in plaats daarvan een machine worden geïntegreerd. De afvalmodule is in hoogte verstelbaar en is geschikt voor afvalzakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakgerei kan worden opgeborgen in 4 emmers van 6 liter, die kunnen worden gescheiden in verschillende gebieden. Bovendien biedt een afzonderlijk afsluitbare en uittrekbare lade van 16 liter voldoende opbergruimte voor het vervoeren van andere apparatuur. De meegeleverde toolflex-aansluitingen maken de compacte integratie van mopsystemen, grijpers en andere apparatuur mogelijk. Een haak wordt gebruikt om een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. TOOLFLEX en haken kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1518 x 653 x 1020 mm
- Afmetingen, verpakt: 1134 x 584 x 438 mm
- gewicht zonder accessoires: 28,5 kg
- Programma: STANDAARD
- Verpakkings-
eenheid: 1 stuks - Gewicht verpakking: 34 kg
Inhoud:
Afvalverwijdering