FM Swift 50/P.

Artikelnummer: 1.321-001.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.321-001.0
EAN/GTIN 4054278804286
Nummer fabrikant 1.321-001.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De compacte en open reinigingstrolley is met name geschikt voor het gebruik van voorgeconditioneerde mop bij handmatige reiniging. De afvalverwerkingsmodule is in hoogte verstelbaar en kan afvalzakken van verschillende afmetingen bevatten. Met de twee emmers van 6 liter kunt u schoonmaakartikelen veilig opbergen en van elkaar scheiden (blauw voor probleemloze gebieden en rood voor reinigingsgebieden met de hoogste hygiënische vereisten, zoals toiletten en toiletten). De meegeleverde FlexoLink-connectoren maken compacte integratie van mopsystemen, grijpers en andere apparatuur mogelijk. Een haak wordt gebruikt om een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. TOOLFLEX en haken kunnen variabel aan de binnenkant van de FlexoMate worden bevestigd.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1004 x 563 x 1198 mm
  • Afmetingen, verpakt: 796 x 584 x 371 mm
  • gewicht zonder accessoires: 14 kg
  • Programma: ADVANCED
  • Verpakkings-
    eenheid: 1 stuks
  • Gewicht verpakking: 17 kg

Inhoud:

Afvalverwijdering

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen