Omschrijving:
Met een werkbreedte van 43 centimeter en een breed scala aan toepassingen, is onze nieuwe BDS 43 / Orbital C Spray met enkele schijf voorbestemd voor het reinigen van gebouwen. Het apparaat combineert orbitale en rotatiebewegingen om een constante trilling te creëren, waardoor de reinigingsefficiëntie tot een maximum wordt verhoogd. Voor dit doel is de machine speciaal uitgerust voor tapijtreiniging met sproeikoppen, die precies de vereiste hoeveelheid reinigingsoplossing over grote oppervlakken verdelen en, naast uitstekende reinigingsresultaten, ook korte droogtijden mogelijk maken. Bijbehorend effect van cirkelbeweging: De robuuste machine is bijzonder stil en stabiel, wat een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en vermoeiingsvrij werk garandeert – of het nu gaat om schuren, decoderen, polijsten of kristalliseren.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 430 x 520 x 1070 mm
- Type aandrijving: Netvoeding
- Werkbreedte van borstels: 430 mm
- werkhoogte: 100 mm
- Contactdruk borstel: 38 – 55 kg
- Penseelsnelheid: 60 omw./min
- gewicht (met accessoires): 54,5 kg
- Oscillaties: 1500 O/min.
- Geluidsdrukniveau: 59 dB(A)
- Huidig type: 220 – 240 / 50 V / Hz
- Tank vers water: 12 l
Voordeel:
Roto-orbitale beweging:- Uitstekende scrubresultaten met tot wel 50% kortere reinigingstijd
Modus hendel achteruit:- Hoge reinigingsefficiëntie, zelfs onder moeilijke omstandigheden
Geïntegreerde, verstelbare sproeikoppen:- Voor een exacte waterstroming en uitstekende prestaties van het gebied.
- Zeer goed schoonmaakresultaat en korte droogtijden
- Eenvoudig werken, zelfs in krappe ruimtes
- Uitstekende schoonmaakresultaten op alle soorten vloeren
- Verhoogt de borsteldruk van 38 tot 55 kilogram
90° kantelbare kop:- Hiermee kunt u de pad eenvoudig en snel vervangen.
- Verhoogt het comfort en voorkomt natte kussens op vloeren
Krachtige motor:- Krachtig in een breed scala aan toepassingen
- Lagere reinigings- en trainingskosten
- Zeer robuuste en duurzame uitvoering
Intuïtief en gebruiksvriendelijk:- Helpt onjuiste bediening te voorkomen
- Lage bedrijfs- en servicekosten
- Handig en gebruiksvriendelijk.
- Zeer goede balans en soepel lopen
Hoofdfunctie:- Krachtig en veelzijdig
- Robuust en betrouwbaar
- Gemakkelijk te bedienen
Inhoud:
Netvoeding
Levering:
Tank 12 l; aandrijfplaat