Machine met enkele schijf BDS 43/Orbital C.

Artikelnummer: 1.291-252.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.291-252.0
EAN/GTIN 4054278700205
Nummer fabrikant 1.291-252.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Maximale reinigingsefficiëntie, breed scala aan toepassingen, gebruiksvriendelijke bediening: Onze nieuwe BDS 43 / Orbital C enkele schijf orbitale machine is bijzonder indrukwekkend op het gebied van het schoonmaken van gebouwen, of het nu in kantoren, winkels, ziekenhuizen of scholen. Met innovatieve technologie combineert de machine orbitale en roterende bewegingen om een constante trilling te creëren, waardoor een breed scala aan toepassingen mogelijk is, van diep scrubben, polijsten, kristallisatie en decodering. Dankzij de werkbreedte van 43 centimeter kan ook in smalle of overliggende gebieden worden gewerkt.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1070 x 570 x 430 mm
  • Type aandrijving: Netvoeding
  • Werkbreedte van borstels: 430 mm
  • werkhoogte: 100 mm
  • Contactdruk borstel: 38 – 55 kg
  • Penseelsnelheid: 60 omw./min
  • gewicht (met accessoires): 53,5 kg
  • Oscillaties: 1500 O/min.
  • Geluidsdrukniveau: 54 dB(A)
  • Huidig type: 220 – 240 / 50 V / Hz
  • Tank vers water: 12 l

Voordeel:

Intuïtieve en eenvoudige bediening:
  • Handig en gebruiksvriendelijk.
  • Zeer goede balans en soepel lopen.
Modus hendel achteruit:
  • Verhoogt de borsteldruk van 38 tot 55 kilogram.
  • Hoge reinigingsefficiëntie, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
90° kantelbare kop:
  • Hiermee kunt u de pad eenvoudig en snel vervangen.
Roto-orbitale beweging:
  • Uitstekende scrubresultaten met tot wel 50% kortere reinigingstijd.
  • Uitstekende schoonmaakresultaten op alle soorten vloeren.
Krachtige motor:
  • Zeer robuuste en duurzame uitvoering.
  • Krachtig in een breed scala aan toepassingen.
Belangrijkste kenmerk:
  • Robuust en betrouwbaar
  • Krachtig en veelzijdig
intuïtief en gebruiksvriendelijk:
  • Helpt onjuiste bediening te voorkomen.
  • Eenvoudig werken, zelfs in krappe ruimtes.
  • Verhoogt het comfort en voorkomt natte kussens op vloeren.
  • Lagere reinigings- en trainingskosten.
  • Lage bedrijfs- en servicekosten.
  • Gemakkelijk te bedienen

Inhoud:

Netvoeding

Levering:

Tank 12 l; aandrijfplaat

Downloads en documenten

Geschikte producten