Hogedrukreiniger HD 9/20-4 S Plus

Artikelnummer: 1.286-959.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.286-959.0
EAN/GTIN 4054278915494
Nummer fabrikant 1.286-959.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De koudwaterhogedrukreiniger HD 9/20-4 S Plus is ideaal voor ergonomisch en energiebesparend werk. Dankzij het Kärcher EASY!Force Advanced pistool kan het comfortabel worden bediend zonder krachten vast te houden. Met de servoregeling regelaars kunnen de druk en het watervolume worden geregeld. Het Vibrasoft-rotormondstuk vermindert trillingen op de sproeilans met maximaal 30 procent. Geselecteerde materialen en de hoogste kwaliteit kenmerken de HD 9/20-4 S Plus. Een robuuste tuimelpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werkt samen met een langzame 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Geïntegreerde framedragers gemaakt van aluminium vormen een lichtgewicht, robuust chassis met de mogelijkheid van het laden van een kraan. Voor maximale mobiliteit en een compact ontwerp worden de motor en de pompeenheid verticaal geïnstalleerd volgens het Uprightconcept. De machine wordt aangevuld met extra opties voor het opbergen van accessoires in de vorm van een kangoeroezak en verstelbare haken.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Aansluitkabel: 5 m
  • Verbindingscapaciteit: 7kW
  • werkdruk: 50 – 200 bar.
  • Afmeting spuitkop: 047
  • opvoercapaciteit: 500 – 900 l/h
  • gewicht (met accessoires): 62,9 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 72 kg
  • Max. Druk: 250 bar
  • Huidig type: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Waterinlaat: 1?
  • Toevoertemperatuur: 60 °C

Voordeel:

Uitgebreide accessoires met EASY!Lock:
  • De druk en het watervolume kunnen worden ingesteld op de servobesturing regelaars tussen de lans en het pistool
Het geavanceerde serviceconcept maakt snelle implementatie direct op locatie mogelijk:
  • Handige oliepeilindicator en olieafvoerkanaal geïntegreerd in het chassis.
  • Modulair componentconcept bestaande uit pomp, motor en besturingskast
Uitgebreid assortiment accessoires en uitrustingsstukken:
  • Verstelbare haken, bijv. AS 2. Lantaarnhouder of voor elektrische kabels
Ergonomische Vibrasoft-vuilsnijder:
  • Maakt energiebesparend en langdurig werken met het rotormondstuk mogelijk
  • EASY!Force Advanced voor vermoeiingsvrij werken zonder krachten vast te houden
Compact verticaal ontwerp dankzij de staande constructie met verticaal geïnstalleerde motor en pompeenheid:
  • Maximale stabiliteit garandeert een veilige standaard van het apparaat
Langwerkende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop:
  • Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C
  • Klein vloeroppervlak en ruimtebesparende buitenafmetingen
  • Lange levensduur met lage onderhoudskosten
  • Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren
  • Verlaagt volume- en geluidsniveaus.
  • Vermindert trillingen met maximaal 30%
  • Opslag voor hogedrukslang
  • Hoge prestaties met hoge efficiëntie
  • roestvrijstalen roterende lans van 1050 mm
Hoofdfunctie:
  • Ruimtebesparend ontwerp
  • Lucht-/watergekoelde motor
  • Draaibare pompkop
  • Kangoeroezak.

Inhoud:

Axiale pomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger; geïntegreerd waterfilter; 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling; drukafsluiting; oliepeilkijkglas; messing waterinlaat

Levering:

Handsproeipistool met inzetstuk met zachte handgreep; HD-slang 10 m / hoogwaardige kwaliteit / DN 8, 315 bar; sproeikop; servobediening; sproeikop 1050 mm; vuilblaster; handsproeipistool EASY!FORCE ADVANCED; HOGEDRUK-sproeileiding

Downloads en documenten

Geschikte producten