Hogedrukreiniger HD 13/18-4 SXA Plus

Artikelnummer: 1.286-957.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.286-957.0
EAN/GTIN 4054278904320
Nummer fabrikant 1.286-957.0
L-nummer L00950 235643
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De hogedrukreiniger voor koud water HD 13/18-4 SXA Plus is ontworpen voor de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en ergonomie. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool reduceert de houdkracht tot nul. De druk en het watervolume kunnen worden ingesteld op de servobesturing regelaars tussen de lans en het pistool. Dit betekent dat drukreductie kan worden gebruikt om te reageren op gevoelige oppervlakken – zonder dat de spuitmondjes hoeven te worden vervangen of op het apparaat hoeven te worden afgesteld. Het Vibrasoft-rotormondstuk dempt geluid en trillingen. Hulpsystemen en LED-statusindicatoren geven richting. Het apparaat van topklasse maakt indruk met uitstekende vakmanschap en de beste materialen. De Kern is uitgerust met een robuuste tuimelplaatpomp met een roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop. De langzame 4-polige motor met water- en luchtkoeling is duurzaam en krachtig. Geïntegreerde aluminium framedragers vormen een lichtgewicht chassis, geschikt voor het laden van een kraan. Het rechtopstaande ontwerp met verticale motor pompen-eenheid zorgt voor een compact ontwerp en mobiliteit. Daarnaast is een Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating en tal van opbergmogelijkheden voor accessoires geïnstalleerd, evenals een automatische slanghaspel voor oprollen en afrollen tot 45° - zelfs onder druk.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Aansluitkabel: 5 m
  • Verbindingscapaciteit: 8,8kW
  • werkdruk: 50 – 180 bar.
  • Afmeting spuitkop: 075
  • opvoercapaciteit: 700 – 1300 l/h
  • gewicht (met accessoires): 81,9 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 91 kg
  • Max. Druk: 250 bar
  • Huidig type: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Waterinlaat: 1?
  • Toevoertemperatuur: 60 °C

Voordeel:

Uitgebreide accessoires met EASY!Lock:
  • De druk en het watervolume kunnen worden ingesteld op de servobesturing regelaars tussen de lans en het pistool
Automatische slanghaspel:
  • Automatisch oprollen en uitrollen tot een hoek van 45°, zelfs onder druk
Het geavanceerde serviceconcept maakt snelle implementatie direct op locatie mogelijk:
  • Handige oliepeilindicator en olieafvoerkanaal geïntegreerd in het chassis
  • Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating
  • Modulair componentconcept bestaande uit pomp, motor en besturingskast
Uitgebreide opslagmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat:
  • Verstelbare haken, bijv. AS 2. Lantaarnhouder of voor elektrische kabels
Ergonomische Vibrasoft-vuilsnijder:
  • Maakt energiebesparend en langdurig werken met het rotormondstuk mogelijk
  • EASY!Force Advanced voor vermoeiingsvrij werken zonder krachten vast te houden
Compact verticaal ontwerp dankzij de staande constructie met verticaal geïnstalleerde motor en pompeenheid:
  • Maximale stabiliteit garandeert een veilige standaard van het apparaat
Hoofdfunctie:
  • Automatische slanghaspel incl. hogedrukslang van 20 m
Hulpsystemen en LED-statusdisplay:
  • Automatische uitschakeling in geval van over- of onderspanning
Langwerkende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop:
  • Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C
  • Klein vloeroppervlak en ruimtebesparende buitenafmetingen
  • Lange levensduur met lage onderhoudskosten
  • Geïntegreerde elektronica voor apparaatbewaking
  • Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren
  • Shutdown in geval van lekkage of fasestoring
  • Verlaagt volume- en geluidsniveaus.
  • Vermindert trillingen met maximaal 30%
  • Opslag voor hogedrukslang
  • Tot 50% kortere installatietijden
  • Hoge prestaties met hoge efficiëntie
  • roestvrijstalen roterende lans van 1050 mm
  • Uitstekend zwevend effect
  • LED-indicator voor bedrijfsstatus
  • Draaibare pompkop
  • Kangoeroezak.

Inhoud:

Drukbegrenzing; messing waterinlaat; geïntegreerd fijnfilter voor water; 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling; motorbeschermingselektronica met LED-display; axiale pomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger; oliepeilkijkglas

Levering:

Draagbaar spuitpistool EASY!FORCE ADVANCED; handsproeipistool met zacht inzetstuk; sproeikop 1050 mm; vuilblaster; hogedruksproeier; HD-slang 20 / Ultima / DN 8, 315 bar; sproeikop; servobesturing

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen