Omschrijving:
De hogedrukreiniger voor koud water HD 9/20-4 SXA Plus maakt indruk met ergonomie en de hoogste kwaliteit. Eenvoudig te gebruiken dankzij het EASY!Force Advanced high-pressure gun zonder kracht vast te houden. Hiermee stelt u de druk en de hoeveelheid water in op de servobesturing regelaars. Trillingen en geluiden worden tot 30 procent verminderd, vooral door het Vibrasoft-rotormondstuk. Hulpsystemen en een LED-statusdisplay zorgen voor extra oriëntatie. Hoogwaardig vakmanschap en de beste materialen karakteriseren dit apparaat van topklasse. De verticaal geïnstalleerde motor en pompeenheid, bestaande uit een robuuste tuimelplaatpomp met roestvrijstalen zuiger en een messing cilinderkop, maken een compact ontwerp mogelijk voor maximale mobiliteit. Aangevuld met een krachtige, langzaam draaiende 4-polige motor met water- en luchtkoeling. aluminium framedragers vormen een lichtgewicht en robuust chassis, geschikt voor het laden van kranen. Inclusief Ultra Guard HD-slang met robuuste Teflon®-coating en een automatische slanghaspel voor het afrollen en afrollen, zelfs onder druk en onder een hoek van maximaal 45°, voor tot 50 procent kortere insteltijden.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
- Aansluitkabel: 5 m
- Verbindingscapaciteit: 7kW
- werkdruk: 50 – 200 bar.
- Afmeting spuitkop: 047
- opvoercapaciteit: 500 – 900 l/h
- gewicht (met accessoires): 74,5 kg
- gewicht inclusief verpakking: 83,6 kg
- Max. Druk: 250 bar
- Huidig type: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Toevoertemperatuur: 60 °C
Voordeel:
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock:- De druk en het watervolume kunnen worden ingesteld op de servobesturing regelaars tussen de lans en het pistool
Automatische slanghaspel:- Automatisch oprollen en uitrollen tot een hoek van 45°, zelfs onder druk
Het geavanceerde serviceconcept maakt snelle implementatie direct op locatie mogelijk:- Handige oliepeilindicator en olieafvoerkanaal geïntegreerd in het chassis
- Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating
- Modulair componentconcept bestaande uit pomp, motor en besturingskast
Uitgebreide opslagmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat:- Verstelbare haken, bijv. AS 2. Lantaarnhouder of voor elektrische kabels
Ergonomische Vibrasoft-vuilsnijder:- Maakt energiebesparend en langdurig werken met het rotormondstuk mogelijk
- EASY!Force Advanced voor vermoeiingsvrij werken zonder krachten vast te houden
Compact verticaal ontwerp dankzij de staande constructie met verticaal geïnstalleerde motor en pompeenheid:- Maximale stabiliteit garandeert een veilige standaard van het apparaat
Hoofdfunctie:- Automatische slanghaspel incl. hogedrukslang van 20 m
Langwerkende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop:- Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C
- Klein vloeroppervlak en ruimtebesparende buitenafmetingen
- Lange levensduur met lage onderhoudskosten
- Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren
- Verlaagt volume- en geluidsniveaus.
- Vermindert trillingen met maximaal 30%
- Opslag voor hogedrukslang
- Tot 50% kortere installatietijden
- Hoge prestaties met hoge efficiëntie
- roestvrijstalen roterende lans van 1050 mm
- Lucht-/watergekoelde motor
- Draaibare pompkop
- Kangoeroezak.
Inhoud:
Drukbegrenzing; geïntegreerd waterfilter; kijkglas oliepeil; 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling; messing waterinlaat; 3-zuiger axiaal pomp: Met roestvrijstalen zuiger
Levering:
Vuilblaster; handsproeipistool EASY!FORCE ADVANCED; handsproeipistool met zacht inzetstuk; HD-slang 20 / ULTIMA / DN 8, 315 bar; hogedrukleiding; sproeikop; servobediening; sproeileiding 1050 mm