Omschrijving:
Speciaal ontwikkeld voor de commerciële voedingssector: Onverwarmde hogedrukreiniger HD 7/10 CXF. Het topmodel in de compacte klasse is ontworpen in een staand en extreem robuust ontwerp en maakt indruk met zijn hoge mobiliteit, eenvoudige bediening en lange levensduur van de afzonderlijke componenten. Het EASY!Force hogedrukpistool, dat de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de klemkracht voor de gebruiker tot nul te reduceren, evenals de EASY!Lock snelsluitingen, die de installatie en demontage van de machine 5 keer sneller dan conventionele schroefverbindingen mogelijk maken, maken het werk gemakkelijk. Servo Control, de traploze waterstroming en drukregeling direct op het pistool en de drievoudige zuigmond voor een snelle wisseling van de sproeier verhogen ook het comfort van de gebruiker aanzienlijk. Dankzij het doseerventiel voor reinigingsmiddelen kunnen reinigingsmiddelen worden toegevoegd aan de HD-jet in het lagedrukbereik. Veel nuttige details, zoals ruime opbergmogelijkheden voor accessoires, een kabelopwikkeling, een spuitneuscompartiment en een geïntegreerde slanghaspel, vormen het complete pakket met succes af.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 360 x 400 x 925 mm
- Verbindingscapaciteit: 3kW
- werkdruk: 10 – 100 / 1 – 10 bar / MPa
- opvoercapaciteit: 250 – 700 l/h
- gewicht (met accessoires): 36,5 kg
- gewicht inclusief verpakking: 39 kg
- Max. Druk: 120 / 12 bar / MPa
- Huidig type: 3 / 400 / 50
- Toevoertemperatuur: 80 °C
Voordeel:
Bespaar tijd en energie: EASY!Force high-pressure gun en EASY!Lock snelsluitingen:- Werk eindelijk zonder vermoeidheid: Het EASY!Force hogedrukpistool.
Hygiënevoorschriften:- Ingebouwde slanghaspel met HD-buizen voor voedselkwaliteit en grijze schuurbestendige wielen.
- Waterinlaattemperatuur tot 80 °C.
Praktisch reinigingssysteem:- Zuigsysteem voor reinigingsmiddel op hardnekkig vuil.
- EASY!Lock snelsluitingen: Duurzaam en robuust. En 5 keer sneller dan geschroefd.
- Slijtvaste grijze wielen.
- Het HD-schuimsysteem „Inno foam Set” kan als optie worden gebruikt.
Servobesturing:- Zachte reiniging van gevoelige oppervlakken.
Belangrijkste kenmerk:- Voor sanitaire/hygiënische/voedselgebieden
Inhoud:
Functie reinigingsmiddel: Aanzuiging; drukafsluiting; continue druk- en waterstroomregeling; geïntegreerde HD-slanghaspel
Levering:
Drievoudig mondstuk (0°/25°/40°) handmatig; roestvrijstalen straalpijp 840 mm; handsproeipistool EASY!FORCE FOOD; HD-slang 15 m / food-versie; servo-regeling