Hogedrukreiniger HD 6/15 M CageEB jubileumuitvoering *EU

Artikelnummer: 1.150-973.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.150-973.0
EAN/GTIN 4066529150332
Nummer fabrikant 1.150-973.0
L-nummer L00950 248717
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

90 jaar Kärcher: De onverwarmde hogedrukreiniger HD 6/15 M Cage Anniversary Edition in de kleur zwart is opgewassen tegen elke situatie bij zwaar, dagelijks commercieel gebruik - zowel bij staand als liggend gebruik. Het mobiele, extreem robuuste en draaistroomaangedreven apparaat is uitgerust met een nieuwe axiale 3-pistonpomp met messing cilinderkop, die een verhoging van de reinigingsprestaties en de energie-efficiëntie tot 20 procent mogelijk maakt. Er is een automatisch drukontlastingssysteem geïntegreerd om alle hogedrukcomponenten te beschermen en er is een extra waterfilter geïnstalleerd voor de pomp zelf. Het apparaat is zo ontworpen dat het zeer eenvoudig te onderhouden is en is uitgerust met een frame van gepoedercoate stalen buizen waardoor de hogedrukreiniger zelfs de zwaarste toepassingen aankan zonder beschadigd te raken. Ook standaard aan boord zijn ons innovatieve EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen voor een bediening die 5 keer sneller is dan bij conventionele aansluitingen. De jubileumeditie wordt geleverd met een eco!Booster mondstuk en een 600 millimeter jetpijp.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 420 x 460 x 970 mm
  • Aansluitkabel: 5 m
  • Aansluitvermogen: 3,1kW
  • Werkdruk: 150 / 15 bar / MPa
  • Besteleenheid: PCE
  • Geraffineerd opbergen van accessoires: Houder voor het bevestigen van de schuimlans.
  • Geraffineerd opbergen van accessoires: Met EASY!Lock TR20 kan de zuigmond of een oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
  • Mondstukgrootte: 033
  • Kleur: zwart
  • Flexibele bediening: Ontworpen voor rechtop en horizontaal gebruik.
  • Capaciteit: 560 l/h
  • Verhoogde energie-efficiëntie: Nieuw ontwikkelde axiale pomp met 3 zuigers en aanzienlijk lager debiet en drukverlies.
  • Verhoogde energie-efficiëntie: 20 procent meer reinigingsprestaties en energie-efficiëntie.
  • Kracht- en tijdbesparende oplossingen: Moeiteloos EASY!Force hogedrukpistool.
  • Kracht- en tijdbesparende oplossingen: EASY!Lock snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer sneller dan schroefbevestigingen.
  • Duurzaam en robuust: Het robuuste stalen buizenframe beschermt alle onderdelen.
  • Duurzaam en robuust: Het stalen buisframe is ook geschikt om het apparaat eenvoudig in het servicevoertuig te bevestigen en vast te sjorren.
  • Duurzaam en robuust: Robuust kunststof chassis beschermt de pomp betrouwbaar tegen beschadiging en vervuiling.
  • Max. druk: 225 / 25 bar / MPa
  • Hoogwaardige uitrusting: Automatische drukontlasting om de componenten te beschermen en hun levensduur te verlengen.
  • Hoogwaardige uitrusting: Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor.
  • Hoogwaardige uitrusting: Hoogwaardige messing cilinderkop.
  • Stroomsoort: 1 / 230 / 50
  • Voorbeeldige onderhoudsvriendelijkheid: Eenvoudige toegang tot de cilinderkop door de onderkant van het apparaat te openen.
  • Voorbeeldige onderhoudsvriendelijkheid: Snelle toegang tot het elektriciteitskastje door eenvoudig het deksel van het apparaat te verwijderen.
  • Voorbeeldige onderhoudsvriendelijkheid: Groot, gemakkelijk toegankelijk fijn waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water.
  • Watertoevoer: 3/4
  • Temperatuur waterinlaat: 60 °C

Voordeel:

  • Duurzaam en robuust
  • Hoogwaardige uitrusting
  • Voorbeeldige onderhoudsvriendelijkheid
  • Verhoogde energie-efficiëntie
  • Kracht- en tijdbesparende oplossingen
  • Flexibele bediening
  • Geraffineerd opbergen van accessoires

Toepassing:

  • Ideaal voor gebruik in voertuigreiniging, bouw, transport en industrie