Omschrijving:
Onze NT 50/1 Tact te H-stofzuiger voor nat/droog gebruik is voorzien van een grote container van 50 liter met verstelbare duwstang en afvoerslang voor het veilig verwijderen van gezondheidsrisico's en kankerverwekkend stof, met name in industriële omgevingen. Het apparaat is getest en goedgekeurd voor alle stofklasse H-stof, inclusief asbeststof, zonder uitzondering, en helpt zo gebruikers en andere betrokkenen veilig te beschermen tegen gezondheidsrisico's. Met de nieuwe dubbele filtratie kunnen niet alleen gevaarlijke stoffen met veiligheidsfilterzakken worden opgevangen, maar ook grote hoeveelheden minder gevaarlijke stoffen die rechtstreeks in de container kunnen worden gezogen. Hier wordt het nog verbeterde, uiterst efficiënte tact-systeem gebruikt. Daarnaast heeft de NT 50/1 tact te H een stopcontact met automatische start en het complete antistatische systeem met geleidende accessoires.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 640 x 370 x 1045 mm
- opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
- Inhoud van de container: 50 l
- gewicht inclusief verpakking: 25,6 kg
- gewicht zonder accessoires: 19,6 kg
- Lengte van rubberen voedingskabel: 7,5 m
- luchthoeveelheid: 74 l/s.
- Geluidsdrukniveau: 69 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 35
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa
Voordeel:
Filtratiesysteem met H-filter en filterreinigingssysteem tact:- Directe zuiging van minder gevaarlijk stof in de container. Filtratie-efficiëntie: 99,995 procent.
- Maximale gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of levensduur van het filter.
Voldoet aan de stofklasse H-testvereisten met aanvullende test „asbest” volgens TRGS 519:- Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring worden gebruikt.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires:- Gebruikers worden effectief beschermd tegen elektrostatische schokken.
Apparaataansluiting met automatische aan/uit-functie:- TE-versies zijn standaard uitgerust met een stopcontact, automatische aan/uit-functie en antistatische voorbereiding.
Inhoud:
Antistatisch systeem; filter reinigen: Automatische filterreinigingstact; stofklasse: H; schokbestendige circulatiebeveiliging; materiaal van de container: Kunststof; automatisch aan/uit voor elektrisch gereedschap; beschermingsklasse: I; vullerzwenkwiel
Levering:
1-delige veiligheidsfilterzak; nat/droog vloermondstuk 360 mm; duwstang; zuigslang 4 m / met elleboog (El); spleetzuigmondstuk; 1 stuk PE plastic zak voor stofvrij verwijderen; aanzuigleidingen 2 stuks/ 0,55 m / metaal; aansluitbus voor E-gereedschappen; filterzak; afvoerslang; plat geplooid filter PTFE HEPA