Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 50/1 tact te M.

Artikelnummer: 1.148-435.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.148-435.0
EAN/GTIN 4054278061399
Nummer fabrikant 1.148-435.0
L-nummer L00950 438
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de nieuwe volautomatische filterreiniging produceert onze nat/droog-stofzuiger van 50/1 tact te M onovertroffen hoeveelheden fijn stof met een gegarandeerd filtratierendement van 99,9 procent. Met sensorgestuurde elektronica zorgt het apparaat altijd voor een optimale filterreiniging en dus voor een constant hoge zuigkracht. In combinatie met de grote en robuuste container van 50 liter met metalen stuurrollen en verstelbare duwstang kan het apparaat zeer grote hoeveelheden gevaarlijk fijn stof van de stofklasse M verwerken, evenals grof vuil en vloeistoffen. De NT 50/1 tact te M is uitgerust met een apparaataansluiting met automatische start en het complete antistatische systeem met geleidende accessoires. Het is daarom bijzonder geschikt voor directe afzuiging op elektrisch gereedschap dat veel fijn stof produceert. Stof dat al op de vloer of op machines is afgezet, wordt veilig opgevangen met de volledig nieuw ontwikkelde accessoireset bestaande uit 4 meter zuigslang, roestvrijstalen zuigpijpen en het breedtes vloermondstuk. Alle accessoires worden veilig opgeslagen op het apparaat dankzij geavanceerde opslagoplossingen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 640 x 370 x 1045 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
  • Inhoud van de container: 50 l
  • gewicht inclusief verpakking: 24,6 kg
  • gewicht zonder accessoires: 19 kg
  • Lengte van rubberen voedingskabel: 7,5 m
  • luchthoeveelheid: 74 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 69 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 35
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa

Voordeel:

Belangrijkste kenmerk:
  • Koelluchtfiltratie
  • Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende accessoires
volledig automatische filterreiniging:
  • Sensorgestuurde elektronica voor optimale filterreiniging en daarmee de hoogste zuigkracht.
Getest filtratie-rendement van 99,9 procent:
  • De vrijwel volledige verwijdering van fijn stof zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires:
  • Effectieve bescherming tegen elektrische schokken als gevolg van antistatisch opladen.
Apparaataansluiting met automatische aan/uit-functie:
  • TE-versies zijn standaard uitgerust met een stopcontact, automatische aan/uit-functie en antistatische voorbereiding.
  • Apparaataansluiting met automatische start voor elektrisch gereedschap

Inhoud:

Antistatisch systeem; stofklasse: M; containermateriaal: Kunststof; schokbestendige circulatiebescherming; beschermingsklasse: I; vullerrol; automatisch in-/uitschakelen voor elektrisch gereedschap; filterreiniging: Automatische filterreinigingstact

Levering:

zuigslang 4 m / met verdeelstuk (El); spleetzuigmondstuk; aanzuigleidingen 2 stuks/ 0,5 m / 35 mm / roestvrij staal; aansluitbus voor E-gereedschappen; filterzak; afvoerslang; mondstuk voor natte/droge vloer 360 mm; plat geplooid filter PES; duwstang

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen