Omschrijving:
Fijn stof, grof vuil, vloeistoffen: Onze NT 50/1 tact te-stofzuiger voor nat en droog gebruik houdt nergens op. Met zijn container van 50 liter met bumpers, metalen stuurrollen en een oliebestendige afvoerslang, evenals de in hoogte verstelbare duwstang, is hij ideaal voor het reinigen van werkplekken en machines in productie, werkplaats en bouwterrein. Dit maakt het ideaal voor bijzonder veeleisende klanten uit de industrie en de bouwsector die elke dag vertrouwen op professionele machines en onderbrekingen en stofvrij werken waarderen. Dit wordt onder andere gewaarborgd door het bewezen tact filter reinigingssysteem en het vochtbestendige PES plat geplooide filter. Een geïntegreerd stopcontact met automatische aan/uit-functie maakt het werken met elektrisch gereedschap eenvoudig, terwijl met de nieuwe centrale draaischakelaar eenvoudig zuigprogramma's kunnen worden geselecteerd en de toerental continu kan worden ingesteld met een aparte draaiknop. Uitgebreide, ook nieuw ontwikkelde accessoires worden standaard meegeleverd en kunnen eenvoudig worden opgeborgen in de geïntegreerde zuigslang- en accessoirehouder.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 640 x 370 x 1045 mm
- opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
- Inhoud van de container: 50 l
- Containermateriaal: kunststof
- gewicht inclusief verpakking: 24 kg
- gewicht zonder accessoires: 18,3 kg
- Lengte van rubberen voedingskabel: 7,5 m
- luchthoeveelheid: 74 l/s.
- Geluidsdrukniveau: 68 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 35
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa
Voordeel:
Verstelbare, ergonomische duwstang:- De verstelbare duwstang past zich aan de hoogte van de machinist aan dankzij een snelle ontgrendeling.
- Om ruimte te besparen, wordt de duwstang gewoon neergeklapt.
Oliebestendige afvoerslang:- Oliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor het gemakkelijk legen van vloeistoffen.
breedte vloerzuigmond met snel te vervangen inzetstukken:- Vloerzuigmond met borstelstrips en rubberen lipjes. Moeiteloos schakelen tussen natte en droge stofzuigers.
Middelste draaischakelaar:- De afzuigprogramma's kunnen eenvoudig worden geschakeld via de centrale draaischakelaar.
Belangrijkste kenmerk:- Antistatische voorbereiding
- Verstelbare duwstang
- Afvoerslang
Inhoud:
Filterreiniging: Automatische filterreinigingstact; stofklasse: L; uitschakelautomaat bij max. vulhoeveelheid; schokbestendige circulatiebescherming; automatisch aan/uit voor elektrisch gereedschap; beschermingsklasse: I; antistatische voorbereiding; vullerrol
Levering:
Nat/droog vloermondstuk 360 mm; spleetzuigmondstuk; zuigslang 4 m / met verdeelstuk; aansluitbus voor E-gereedschappen; aanzuigleidingen 2 stuks/ 0,55 m / 35 mm / roestvrij staal; afvoerslang (oliebestendig); 1 stuk filterzak non-woven; plat geplooid filter PES; duwstang