Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 40/1 tact B's

Artikelnummer: 1.148-340.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.148-340.0
EAN/GTIN 4054278224688
Nummer fabrikant 1.148-340.0
L-nummer L00950 178651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij onze NT 40/1 tact BS-stofzuiger kunnen bakkers en banketbakkers een zucht van verlichting ademen. Vloeren, machines of andere apparaten – en met optionele accessoires zelfs de oven: De stofzuiger kan moeiteloos alle uitdagingen aan die hem in de bakkerij te wachten staan. Dankzij de stevige metaal-borglippen is het apparaat gecertificeerd als explosieveilig apparaat en is het daarom ook geschikt voor het opzuigen van potentieel gevaarlijke bloemstof. De tact automatische filterreiniging zorgt niet alleen voor een constant hoge zuigkracht, maar maakt ook het afzuigen van grote hoeveelheden fijn stof mogelijk. Daarom is de speen eenvoudig te bedienen met de centraal geplaatste draaischakelaar, bestand tegen nog zwaardere toepassingen zonder schade dankzij de robuuste container en is hij bijzonder gemakkelijk te vervoeren dankzij de standaard ergonomische duwstang.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 650 x 370 x 1100 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
  • Inhoud van de container: 40 l
  • gewicht inclusief verpakking: 19,5 kg
  • gewicht zonder accessoires: 16,2 kg
  • Kabellengte: 7,5 m
  • luchthoeveelheid: 74 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 68 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 40
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa

Voordeel:

Speciale metaal-borglippen:
  • Certificatie als explosieveilig apparaat inschakelen.
Belangrijkste kenmerk:
  • Automatische filterreinigingstact
  • Antistatische bereiding
, ideaal voor bakkerijen en zoetwaren:
  • Optionele accessoiresets die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in bakkerijen.
  • Toestemming verlenen voor het opzuigen van potentieel gevaarlijk bloemstof.
Hittebestendig PES plat geplooid filter:
  • Hiermee kunt u problematisch stof stofzuigen in bakkerijen.
Handige opbergruimte voor speciale accessoires:
  • Hiermee kunt u de volumineuze ovenreinigingsset zonder problemen meenemen.
  • Antistatische voorbereiding
  • PES plat geplooid filter

Inhoud:

Filterreiniging: Automatische filterreinigingstact; schokbestendige circulatiebescherming; beschermingsklasse: II; vullerrol; uitschakelautomaat bij maximale vulhoeveelheid; antistatisch preparaat; containermateriaal: kunststof

Levering:

Plat geplooid filter PES; spleetzuigmondstuk; duwstang

Downloads en documenten

Geschikte producten