Omschrijving:
Bij het renoveren van oude gebouwen, weet je nooit zeker wat te verwachten. Vaak komen er asbest en andere stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid en kankerverwekkend zijn en die onmiddellijk moeten worden geëlimineerd. Met de NT 30/1 tact te H hebt u de juiste natte/droge stofzuiger bij de hand voor deze taak. Extreem KOMPAKT en zeer mobiel, houdt niet alleen rekening met de externe omstandigheden, maar is ook getest en goedgekeurd voor alle stof van klasse H. Dankzij de innovatieve nieuwe dubbele filtratie kan gevaarlijk stof worden opgevangen met een veiligheidsfilterzak. Aan de andere kant zuigt u ook grote hoeveelheden minder gevaarlijk stof rechtstreeks in de container van 30 liter. Het verbeterde, uiterst efficiënte tact-filterreinigingssysteem wordt gebruikt. Het apparaat bereikt zo een gegarandeerd filtratie-rendement van 99,995 procent. Een praktische aansluiting voor apparaten met automatische start en de volledig antistatische uitvoering inclusief geleidende accessoires completeren het geavanceerde concept van onze NT 30/1 tact te H.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 560 x 370 x 580 mm
- opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
- Inhoud van de container: 30 l
- gewicht inclusief verpakking: 19,6 kg
- gewicht zonder accessoires: 14,4 kg
- Lengte van rubberen voedingskabel: 7,5 m
- luchthoeveelheid: 74 l/s.
- Geluidsdrukniveau: 69 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 35
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa
Voordeel:
Filtratiesysteem met H-filter en filterreinigingssysteem tact:- Directe zuiging van minder gevaarlijk stof in de container. Filtratie-efficiëntie: 99,995 procent.
Belangrijkste kenmerk:- Goedgekeurd voor asbestverwijdering
- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende accessoires
- Maximale gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of levensduur van het filter.
Voldoet aan de stofklasse H-testvereisten met aanvullende test „asbest” volgens TRGS 519:- Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring worden gebruikt.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires:- Gebruikers worden effectief beschermd tegen elektrostatische schokken.
Apparaataansluiting met automatische aan/uit-functie:- TE-versies zijn standaard uitgerust met een stopcontact, automatische aan/uit-functie en antistatische voorbereiding.
- Apparaataansluiting met automatische start voor elektrisch gereedschap
Inhoud:
Beschermingsklasse: I; vullerrol; automatisch in-/uitschakelen voor elektrisch gereedschap; filterreiniging: Automatische filterreinigingstact; antistatisch systeem; containermateriaal: Kunststof; schokbestendige bescherming tegen circulatie
Levering:
1-delige veiligheidsfilterzak; aansluithuls voor e-tools; zuigslang 4 m / met elleboog (El); plat geplooid filter PTFE HEPA; zuigpijpen 2 stuks/ 0,55 m / metaal; 1 stuk PE plastic zak voor stofvrij afvoeren; filterzak; mondstuk voor natte/droge vloer 360 mm; spleetzuigmondstuk