Omschrijving:
Onze NT 30/1 AP L is een compacte, hoogwaardige stofzuiger voor nat/droog gebruik van de middenklasse met halfautomatische filterreiniging. De stofzuiger is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals het reinigen van het interieur van auto's, het verwijderen van grof vuil en vloeistoffen of ook voor het stofzuigen van machines en systemen. Hij maakt indruk met de zeer goede zuigkracht en de uiterst efficiënte filterreiniging, waardoor in combinatie zelfs middelgrote hoeveelheden fijn stof kunnen worden verwijderd, zelfs wanneer u zonder filterzak werkt. Het apparaat is zeer eenvoudig te bedienen via een centrale draaischakelaar, maakt ook indruk met zijn lage gewicht en een goed doordachte opbergruimte voor de volledig nieuw ontwikkelde accessoires – tot een platte kop, met extra sjoropties en voor het opbergen of bevestigen van een gereedschapstas.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
- opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
- Inhoud van de container: 30 l
- Containermateriaal: kunststof
- gewicht inclusief verpakking: 15,6 kg
- gewicht zonder accessoires: 11,8 kg
- Kabellengte: 7,5 m
- luchthoeveelheid: 74 l/s.
- Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 35
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa
Voordeel:
Halfautomatische filterreiniging:- Halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoge zuigkracht.
Flexibele opbergruimte voor slang en netsnoer:- Maakt veilige bevestiging van slangen van verschillende lengtes en diameter mogelijk.
Verwijderbaar filterhuis:- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
Belangrijkste kenmerk:- Flexibele opbergruimte voor slangen en kabels
- Halfautomatische
filterreiniging Semi-automatische filterreiniging:- De plaatsing van de AP-reinigingsknop vereenvoudigt de hantering.
- Veilige opslag van het netsnoer.
- Voorkomt op effectieve wijze dat het platte geplooide filter verkeerd wordt geplaatst.
Geavanceerde geïntegreerde opslagopties voor accessoires:- Accessoires worden veilig opgeborgen en altijd bij de hand.
- Halfautomatische filterreiniging
- Plat geplooid filter met filterhuis
Inhoud:
Stoppelrol; uitschakelautomaat bij maximale vulhoeveelheid; filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging AP; beschermingsklasse: II
Levering:
zuigslang 2,5 m / met kniestuk; plat geplooid filterpapier; zuigpijpen 2 stuks/ 0,55 m / metaal; 1 stuks filterzak non-woven; mondstuk voor natte/droge vloeren 300 mm; spleetzuigmondstuk