Omschrijving:
	
	
                
                    
		De krachtige Puzzi 30/4 E spray extractor is de stilste natte stofzuiger in zijn klasse, met slechts 66 dB(A). Het apparaat is uitgerust met een zoetwaterreservoir van 30 liter en maakt ononderbroken schoonmaken op grote oppervlakken mogelijk. Dankzij de geïntegreerde aansluiting voor PW 30 kunnen de prestaties van het gebied nog verder worden verbeterd. Het praktische verticale concept zorgt voor ergonomisch en ruimtebesparend werk ondanks grote volumes. Het apparaat heeft geïntegreerde verwarmingselementen voor optionele verwarming van het zoetwaterreservoir. Hierdoor kan het verse water op een constant temperatuurniveau worden gehouden voor eersteklas schoonmaakresultaten.
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- AFMETINGEN (L × B × H): 580 x 460 x 930 mm
- gewicht zonder accessoires: 28 kg
- Performance pomp: 70W
- Turbinevermogen: 1200W
- luchthoeveelheid: 74 l/s.
- Max. Prestaties van het gebied: 60 – 75 m²/u.
- Spuitdruk: 4 bar
- Spuithoeveelheid: 3 l/min.
- Huidig type: 220 – 240 / 50 V / Hz
- Tank Fresh/vuil water: 30 / 15 l.
- Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa
Voordeel:
	
	
                
                    
		Belangrijkste kenmerk:- Eenvoudige bediening van de verwarming via EENVOUDIGE bediening
- De in de zoetwatertank geïntegreerde verwarmingspennen zijn uiterst
stil:Grote tankinhoud:- Grote oppervlakken reinigen.
Aansluiting voor PW 30:- Verbeter de prestaties van het gebied en de mechanische verwerking van de stapel.
Verwijderbaar vuilwaterreservoir:- De container kan worden verwijderd om te legen.
- Verwarmingsstangen geïntegreerd in de zoetwatertank
- Ingebouwde thermische beveiliging
 
                
                
            
                
	
		Inhoud:
	
	
                
                    
		Mondstuk van mondstuk: Vloerzuigmond / geel
                
                
            
                
	
		Levering:
	
	
                
                    
		Spuit-/zuigpistool; spray-/zuigslang 4 m; aansluiting voor professionele sproeikop PW 30/1