Wasstofzuiger Puzzi 8/1 Anniversary *EU

Artikelnummer: 1.100-248.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.100-248.0
EAN/GTIN 4066529151292
Nummer fabrikant 1.100-248.0
L-nummer L00950 248398
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

90e verjaardag Kärcher: De zwarte Puzzi 8/1 Anniversary Edition steelstofzuiger overtuigt met uitstekende en hygiënische schoonmaakresultaten en een hoge efficiëntie bij het reinigen van bekleding en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken. Het compacte sproei-extractieapparaat spuit de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en zuigt deze vervolgens samen met het losgemaakte vuil op. Het efficiënte terugzuigvermogen zorgt ervoor dat de textieloppervlakken snel drogen en weer beloopbaar zijn. Dit maakt de waszuiger geschikt voor de hoge eisen van schoonmaakprofessionals in de horeca of bij de interieurreiniging van voertuigen. De standaard, extra korte bekledingszuigmond maakt het eenvoudig om kleine ruimtes te reinigen. Dankzij het lage gewicht en de ergonomische draaggreep is de robuuste schrobzuigmachine eenvoudig met één hand te transporteren. Grote drukknoppen die met de hand of voet kunnen worden bediend, verhogen het gebruikscomfort. Het deksel van het apparaat en de handzuigmond zijn transparant voor een beter zicht op het vuil. De jubileumeditie bevat ook 16 tabs RM 760 CarpetPro CLEANER ICAPSOL.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 524 x 332 x 442 mm
  • Besteleenheid: PCE
  • Mondstuk voor mondstuk: Bekledingszuigmond / oranje
  • Eenvoudige bediening dankzij 2 grote drukknoppen: Geen vervelend bukken: Het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
  • Eenvoudige bediening dankzij 2 grote drukknoppen: Snelle 1-staps methode: Gecombineerd sproeien en stofzuigen in één handeling.
  • Eenvoudige bediening dankzij 2 grote drukknoppen: 2-stappenmethode: Op vezels sproeien en laten inwerken, daarna stofzuigen.
  • Verwijderbare, slimme 2-in-1 container: Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
  • Verwijderbare, slimme 2-in-1 container: Handig en eenvoudig legen van vuil water.
  • Verwijderbare, slimme 2-in-1 container: Snelstartillustratie voor eenvoudige bediening.
  • Ergonomisch en extra kort mondstuk voor bekleding: Handgreep en drukschakelaar kunnen met één vinger worden bediend.
  • Ergonomisch en extra kort mondstuk voor bekleding: Praktische knopvorm maakt verschillende vasthoudposities mogelijk.
  • Ergonomisch en extra kort mondstuk voor bekleding: Rood mondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.
  • Kleur: antraciet
  • Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp: Moeiteloos transport met één hand over trappen.
  • Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp: Maakt lange werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
  • Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp: Lange levensduur zorgt voor hoge economische efficiëntie.
  • Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen: Gemakkelijk manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
  • Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen: Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren tijdens het reinigen.
  • Grote open vulopening voor vers water: Handig, veilig en snel vullen met vers water.
  • Grote open vulopening voor vers water: Goed zichtbare maximumniveau-indicator.
  • Grote open vulopening voor vers water: Geen gemors wanneer je het apparaat naar achteren trekt of duwt.
  • Uitstekende reinigingsprestaties: Perfecte dieptereiniging van textieloppervlakken.
  • Uitstekende reinigingsprestaties: Snel droog en opnieuw wasbaar dankzij zeer goede terugzuigprestaties.
  • Uitstekende reinigingsprestaties: Uitstekend schoonmaakresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor bekledingszuigmond: De bekledingszuigmond is altijd bij de hand dankzij het clipontwerp.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor bekledingszuigmond: Veilig opbergen, zelfs tijdens transport.
  • Inklapbare kabelhaak: Voor het veilig opbergen van het netsnoer.
  • Inklapbare kabelhaak: Praktisch en kabelvriendelijk.
  • Pompvermogen: 40W
  • Turbinevermogen: 1200W
  • Luchthoeveelheid: 71 l/s
  • Max. Oppervlakte vermogen: 12 18 m²/u
  • Geluidsdrukniveau: 71 dB(A)
  • Sproeidruk: 1 bar
  • Sproeivolume: 1 l/min.
  • Stroomsoort: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Schoon-/ vuilwatertank: 8 / 7 l
  • Vacuüm: 270 / 27 mbar / kPa

Voordeel:

  • Uitstekende reinigingsprestaties
  • Ergonomisch en extra kort mondstuk voor bekleding
  • Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp
  • Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
  • Eenvoudige bediening dankzij 2 grote drukknoppen
  • Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen
  • Inklapbare kabelhaak
  • Grote open vulopening voor vers water
  • Geïntegreerde opbergruimte voor bekledingszuigmond

Toepassing:

  • Voor intensieve dieptereiniging van bekleding en gestoffeerde meubelen
  • Voor gerichte vlekkenbehandeling van textieloppervlakken
  • Voor het reinigen van alle textieloppervlakken, ook in voertuigen
  • Voor intensieve dieptereiniging van autostoelen van textiel
  • Voor gerichte reiniging van bekleding in hygiënisch gevoelige omgevingen

Levering:

Verwijderbare 2-in-1 container voor schoon/vervuild water