Omschrijving:
Met onze CV 48/2 Adv-tapijtborstelstofzuiger zijn ze optimaal gepositioneerd voor intensieve reinigingstoepassingen in winkels, hotels en horeca, kantoren, openbare gebouwen of tentoonstellingsruimten. De extra brede werkbreedte van het apparaat maakt effectieve, snelle en efficiënte reiniging van zelfs grote oppervlakken mogelijk. Accessoires die rechtstreeks op het apparaat zijn geïntegreerd, zorgen ervoor dat ook met de randen of kleinere niches rekening kan worden gehouden, terwijl een optisch hulpmiddel voor het afstellen van de borstel ervoor zorgt dat de hoogte van de borstel en de stapel exact op elkaar zijn afgestemd. Slimme oplossingen, zoals de snelwisselsysteem voor de duurzame Glide Flex netsnoer, de gereedschapsvrije borstelvervanging of het gepatenteerde verwijderingssysteem voor een bijna stofvrije vervanging van de uiterst scheurbestendige non-woven filterzakken, onderstrepen de gebruiksvriendelijkheid van het zeer gebruiksvriendelijke apparaat. Daarnaast maakt de CV 48/2 Adv ook indruk vanuit ergonomisch oogpunt. Het lage handgewicht maakt bijvoorbeeld lange werkopdrachten zonder grote inspanning mogelijk.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 370 x 485 x 1215 mm
- Werkbreedte: 48 cm
- Inhoud van de container: 5,5 l
- gewicht inclusief verpakking: 13,4 kg
- gewicht zonder accessoires: 9,1 kg
- Kabellengte: 12 m
- Voeding borstelmotor: 150W
- luchthoeveelheid: 40 l/s.
- Nominaal vermogen: 850W
- Geluidsdrukniveau: 65 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 35
- Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 200 / 20 mbar / kPa
Voordeel:
Indicatielampje:- Visuele indicatie voor het instellen van de hoogte van de borstelrol.
- De borstelrol kan worden afgesteld op verschillende hoogten van de tapijtstapel.
snelwisselsysteem voor Glide Flex netsnoer:- Extreem flexibele, duurzame, duurzame glijdende flex netsnoer.
- Gemakkelijk en zonder voorafgaande kennis om door elke persoon te veranderen.
Hulpvrije borstelvervanging:- Vervang de borstelrol in enkele seconden zonder gereedschap.
Belangrijkste kenmerk:- snelwisselsysteem voor Glide Flex netsnoer
Signaallamp van 2 motoren:- Geoptimaliseerde hoogteverstelling van de borstelrol voor de beste schoonmaakresultaten.
- Bespaart tijd en servicekosten.
Flexibele en goede reinigingsopties:- De expansieslang is eenvoudig te verwijderen. Hierdoor kunt u gemakkelijk en moeiteloos blokkades verwijderen.
- 2 motoren
- Afstelhulpmiddel voor de optische borstel
Toepassing:
- Ideaal voor gebruik in de hotelindustrie, horeca, winkels en het schoonmaken van gebouwen
- Vloerbedekking
Inhoud:
Weergave filterstatus; pluggable netsnoer: Glide flex; handgreep; handgreep in hoogte verstelbaar
Levering:
spleetzuigmondstuk; 1-delige filterzak non-woven; 1-delige borstelrol, standaard; mondstuk voor bekleding; zuigbuis, verwijderbaar; expansieslang